Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 2002-UBR vertikal holdeklemme, høyde under klemme 1.28 tommer, armlengde 1.93 tommer | AJ8AZE

DESTACO 2002-UBR vertikal holdeklemme, høyde under klemme 1.28 tommer, armlengde 1.93 tommer

På lager
Vare: AJ8AZE Modell: 2002-UBR

Få tak i det April 26, Fredag
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
666NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal hold ned klemme
Stangbredde (in.)0.5 "
Base lengde1.36 "
Klemmearm lengde1.93 "
KlemmearmstilU-bar
Clamp Bar åpning75 grader
HandleVertikal
Håndtak Åpning66 grader
HåndteringsstilRett
Høyde under klemmearmen1.28 "
Holdekapasitet600 kg
MaterialeStål
MonteringsbaseRett
Total høyde5.28 "
Total lengde4.270 "
Slå på Lock PlusJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)9.3
Skipets lengde (cm)6.71
Skipets bredde (cm)2.84
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBase lengdeBase breddeSlå på Lock PlusClamp Bar åpningHåndtak ÅpningHøyde under klemmearmenMonteringsbasePris
DESTACO 2002-U Hold Down Action Clamp, 1.93 tommers klemarm, 600 lb | AC8PMB 3CXV4 2002-U3.29 "--Nei75 grader66 grader0.95 "Flens365NOK
DESTACO 2002-UR Vertikal Hold Down Action Clamp, flensbase, 600 lb | AC8PMX 3CXX6 2002-UR4.270 "--Ja75 grader66 grader0.95 "Flens666NOK
DESTACO 2002-U207 Vertikal holdeklemme, flensbase, 600 lb kapasitet | AJ8AZR 2002-U2074.270 "1.34 "1.76 "Nei90 grader72 grader1.25 "Flens385NOK
DESTACO 2002-UR207 Vertikal Hold Down Clamp, Toggle Lock Plus, U Bar, 600 lb | AJ8BCX 2002-UR2074.270 "1.34 "1.76 "Ja75 grader57 grader1.25 "Flens770NOK
DESTACO 2002-UB vertikal holdeklemme, rett base, 600 lb kapasitet | AJ8BDY 2002-UB4.270 "1.36 "0.25 "Nei75 grader66 grader1.28 "Rett365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 2002-UBR vertikal holdeklemme, høyde under klemme 1.28 tommer, armlengde 1.93 tommer
666NOK / enhet