Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 2010-SB vertikal holdeklemme, høyde under klemme 2.2 tommer, armlengde 3.51 tommer | AJ8AVG

DESTACO 2010-SB vertikal holdeklemme, høyde under klemme 2.2 tommer, armlengde 3.51 tommer

På lager
Vare: AJ8AVG Modell: 2010-SB
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
789NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal hold ned klemme
Base lengde2.53 "
Klemmearm lengde3.51 "
KlemmearmstilSolid bar
Clamp Bar åpning78 grader
HandleVertikal
Håndtak Åpning66 grader
HåndteringsstilRett
Høyde under klemmearmen2.2 "
Holdekapasitet1400 kg
MaterialeStål
MonteringsbaseRett
Total høyde9.08 "
Slå på Lock PlusNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.152
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)12.4
Skipets bredde (cm)5.18
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Destaco 2010-SB vertikal holdeklemme for å holde arbeidsstykker på plass for boring, sveising, fresing og trebearbeiding
    • Langt håndtak gir utmerket håndklaring; med støpt grep for brukerkomfort og sikkerhet
    • Flat pute neopren spindel med få klempunkter for maksimal holdekraft og holdbarhet

Produktvarianter

ProduktModellHøyde under klemmearmenMonteringsbaseTotal høydeSlå på Lock PlusPris
DESTACO 2010-SR vippeklemme, 3.51 tommers klemarm, 1400 lb kapasitet | AJ8AVC 2010-SR1.7 "Flens10 "Ja1 236 NOK
DESTACO 2010-SBR Vertikal holdeklemme, høyde under klemme 2.2 tommer, armlengde 3.51 tommer | AJ8AVH 2010-SBR2.2 "Rett9.08 "Ja1 189 NOK
DESTACO 2010-S vertikal holdeklemme, solid stang, vertikalt håndtak, stål | AJ8BEB 2010-S1.7 "Flens9.08 "Nei658NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 2010-SB vertikal holdeklemme, høyde under klemme 2.2 tommer, armlengde 3.51 tommer
789NOK / enhet