Destaco 506-MBLSC sveisbar vertikal holdeklemme er designet for å påføre nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Klemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialet skal festes til en arbeidsflate. Den holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn og er utstyrt med et ergonomisk utformet håndtak for å minimere belastning og smerte under arbeid. Denne sveisbare vertikale vippeklemmen tilbyr fleksibiliteten til å plassere basen, klemmearmen og håndtaket og sveise dem i en ønsket posisjon for å passe til forskjellige bruksområder. Den består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer. Håndtaket kobler inn og frigjør klemhodet, som holder et arbeidsstykke på et arbeidsbord, og brukes i sveising, montering og tunge produksjonsapplikasjoner. Den kan tilpasse seg arbeidsstykker i forskjellige høyder og er praktisk talt vedlikeholdsfri da den bare krever noen få dråper smøreolje for å holde klemmen i utmerket stand. Denne holde-ned-vippeklemmen har høy klemevne som reduserer nødvendige fester for en bestemt applikasjon og er utstyrt med en låsefjærklemme for å sikre klemhåndtaket i åpen posisjon. Det unike dreie- og spaksystemet sikrer maksimal funksjon og utmerket ytelse. Den har høy kraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med materialer av varierende tykkelse. Den faste utformingen av denne klemmen sikrer og løsner arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. I tillegg gjør Destaco 506-MBLSC klemmen brukeren i stand til å utføre en handling uten å være bekymret for den hyppige bevegelsen av et arbeidsstykke.
Bruksområder:
Destaco 506-MBLSC sveisbar vertikal holdeklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som montering, sveising og tung produksjon i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 506-MBLSC sveisbar vertikal holdeklemme har smidd legert stålkonstruksjon for å tilby eksepsjonell styrke og strukturell stivhet.
- Den kombinerer modulær konstruksjon med en fast design for å tilby muligheten til å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- Klemmen leveres med herdede dreietapper og foringer for å sikre lang levetid.
- Den kan håndtere belastninger på opptil 5000 lb.
- Denne Destaco 506-MBLSC vertikal hold-down vippeklemmen er tilgjengelig i en svingbar monteringssokkel for enkel installasjon.
- Den er utstyrt med en låsefjærklemme for å sikre klemhåndtaket i åpen posisjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 506503-L: Disse rørhåndtakene er ideelle for bruk med 506-MBLSC vertikal klemme for å forhindre ulykker på grunn av å skli eller miste grep, for å sikre høy sikkerhet under arbeid.
- Destaco 506502: Disse bunnplatene forbedrer egenskapene til Detaco 506-MBLSC hold-down vippelåseklemme. De brukes til å montere klemmen til en fast firkantet stang for å oppfylle spesifikasjonene til applikasjonen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 506-MBLSC vertikal hold-down vippelåseklemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert for maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 506-MBLSC hold-down vippelåseklemme har en sveisbar design som lar brukeren sveise base, klemarm og håndtak i hvilken som helst ønsket posisjon for allsidig klemmeoppsett, for å møte ulike applikasjonskrav.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hvordan justerer du en vertikal hold-down vippeklemme?
A. Etter innspenning kan klemkraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren.