Destaco 506-MLBLSC sveisbar vertikal hold-down klemme er designet for å påføre nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Den er utstyrt med et ergonomisk utformet håndtak for å minimere belastning og smerte for brukeren mens du arbeider. Denne 506-MLBLSC sveisbare vertikale vippeklemmen tilbyr fleksibiliteten til å plassere basen, klemarmen og håndtaket og sveise dem i en ønsket posisjon for å passe til forskjellige bruksområder. Den består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer som sikrer maksimal funksjon og utmerket ytelse. Klemmen er tilnærmet vedlikeholdsfri da den krever mindre smøring for å holde klemmen i utmerket stand, og kan tilpasse seg arbeidsstykker i forskjellige høyder. Klemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialet skal festes til en arbeidsflate. Den holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Dette spakhåndtaket kobler inn og frigjør klemhodet, som holder et arbeidsstykke på et arbeidsbord og brukes i sveising, montering og tunge produksjonsapplikasjoner. Denne 506-MLBLSC sveisbare holde-ned-vippeklemmen har høy klemevne som reduserer nødvendige fester for en bestemt applikasjon og er i stand til å håndtere belastninger opp til 5000 lb. Den har høy kraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med materialer av varierende tykkelse . Den faste utformingen av denne klemmen sikrer og løsner arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen og er utstyrt med en låsefjærklemme for å sikre klemhåndtaket i åpen posisjon. I tillegg gjør Destaco 506-MLBLSC-klemmen brukeren i stand til å utføre en handling uten å være bekymret for den hyppige bevegelsen av et arbeidsstykke.
Bruksområder:
Destaco 506-MLBLSC sveisbar vertikal holdeklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som montering, sveising og tung produksjon i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 506-MLBLSC sveisbar vertikal holdeklemme har smidd legert stålkonstruksjon for å tilby eksepsjonell styrke og strukturell stivhet og kan håndtere belastninger på opptil 5000 lb.
- Den kombinerer modulær konstruksjon med en fast design for å tilby muligheten til å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- Klemmen leveres med herdede dreietapper og foringer for å sikre lang levetid.
- Den er utstyrt med en låsefjærklemme for å sikre klemhåndtaket i åpen posisjon.
- Denne Destaco 506-MLBLSC vertikal hold-down vippeklemmen har en lang monteringsbase for enkel installasjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 506503-L: Disse rørhåndtakene er ideelle for bruk med 506-MLBLSC vertikal klemme for å forhindre ulykker på grunn av å skli eller miste grep, for å sikre høy sikkerhet under arbeid.
- Destaco 506501: Disse klemmestengene er designet for merkets 506-MLBLSC-klemme for å holde trebearbeidings- eller metallstykker sikkert på plass.
- Destaco 506502: Disse bunnplatene forbedrer egenskapene til Detaco 506-MLBLSC hold-down vippelåseklemmen. De brukes til å montere klemmen til en fast firkantet stang for å oppfylle spesifikasjonene til applikasjonen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 506-MLBLSC vertikal hold-down vippelåseklemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert for maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 506-MLBLSC hold-down vippelåseklemme har en sveisbar design som lar brukeren feste den lange basen, den sveisbare klemarmen og det ergonomisk utformede håndtaket i enhver ønsket posisjon for allsidig klemmeoppsett, for å møte ulike brukskrav.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Sp. Hvordan justerer du en horisontal vippeklemme?
A. Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med utvalgte enheter for beskyttelse mot slitasje, vridning eller bøying).
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).