Vertikale holdeklemmer er egnet for å skyve klemarmen eller den vedlagte spindelen mot arbeidsstykkene ved hjelp av et rett håndtak som er plassert vinkelrett på sokkelen (når den er låst). Disse manuelle klemmene brukes til applikasjoner som krever klemming og demontering av de samme arbeidsstykkene gjentatte ganger. Destaco 533- og 535-serien vertikale holdeklemmer brukes til å holde arbeidsstykker mot flate overflater ved montering, kontroll av inventar, sveising og tunge klemmeoperasjoner. Disse manuelle vippeklemmene har robust stålkonstruksjon med herdede stålbøssinger ved dreiepunkter for tunge klemmeapplikasjoner og tåler røff bruk/håndtering. De har en solid klemmestang med boltholdere for å feste en spindel i en fast, kundespesifisert posisjon. Disse solide stengene kan også modifiseres for å imøtekomme ulike brukskrav. Destaco 535-L holder nede klemme er utstyrt med flensfeste for montering av klemmen på horisontale flater. Denne klemmen er utstyrt med store stangføringer for å gi sidestøtte til klemmen mens den holder belastninger opp til 2250 lb. Raptor Supplies tilbyr også disse klemmene i varianter som har en maksimal holdekapasitet på 1575 lb; en rett base for montering av klemmen på vertikale overflater.
Bruksområder:
Denne Destaco 535-L vertikale holdeklemmen brukes til å kontrollere inventar, sveising, montering og testing, fresing og kraftig klemme i forbruksvarer, romfart, transport og mat og emballasjeindustri.
Egenskaper:
- Destaco 535-L vertikal holdeklemme har en kraftig stålkonstruksjon med herdede foringer og svingstift for robusthet og motstandsdyktig grov håndtering uten å bøye / bryte under tunge belastninger.
- Den har en monteringsstil med flensbunn, som gir en maksimal holdekapasitet på 2250 lb.
- Denne klemmen har en solid klemmestang som kan modifiseres for å håndtere varierende applikasjonskrav.
- Den er utstyrt med et rett vertikalt håndtak som kan åpnes opptil 90 grader for å åpne klemmestangen opptil 120 grader.
- Klemmen leveres med en boltholder for å feste spindelen i en kundespesifisert posisjon på klemmestangen.
- Denne klemmen har en høyde på 2.63 tommer og klemarmlengde på 3.35 tommer.
- Den har store stangguider for å gi sidestøtte mens du utfører tunge applikasjoner.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere Destaco 535108-M boltholder for å erstatte utslitte eller defekte spindelholdere i Destaco 535-L klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 535-L vertikal holdeklem er designet i samsvar med ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 standarder for å sikre klemmens miljøhelse, sikkerhet og effektive ytelse.
Installasjon:
- Destaco 535-L holdeklemme er montert på arbeidsstykkene eller flate overflater ved hjelp av to par gjengede monteringshull på sokkelen for sikker installasjon.
- Klemmen kan enkelt skrues av med en enkel skrutrekker hvis du trenger å fjerne klemmen.
Ofte stilte spørsmål:
Hvilke andre varianter av Destaco 535-L klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende manuelle klemmer som har en rett base (535-LB) for montering på klemmens vertikale overflate. For flere varianter relatert til Destaco 535-L klemme, besøk Klemmer i Destaco 533 og 535 -serien side på nettstedet vårt.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Vertikale holdeklemmer betjenes manuelt ved hjelp av vertikale håndtak / spaker for å bevege klemarmene eller de vedlagte spindlene mot arbeidsstykkene og forhindre at de beveger seg midt under drift for sikker klemming.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom vertikale og horisontale vippeklemmer kan lett merkes av låsestillingen til klemmehåndtakene. Vertikale klemmehåndtak er vertikalt eller vinkelrett plassert til basen i låst posisjon, mens de horisontale vippeklemmer er plassert horisontalt eller parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer klemmens evne til å holde utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Klemkraft eller utøvende kraft angir den faktiske kraften som utøves av klemmen på arbeidsstykkene for å holde dem. Målet på holdekraft eller kapasitet indikerer den ideelle styrken til klemmen målt under klemmeproduksjonsprosessen. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, på grunn av flere faktorer som posisjonen til spindlene i klemmestengene og den motsatte kraften påført på klemmen.
Sp. Hva er de anbefalte koblingsfettene for bruk med Destaco -klemmer ved service?
A. Smøremiddel som Mobil XTC anbefales for bruk med Destaco manuelle klemmer under ombyggingen eller vedlikeholdet.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, alle Destaco -karbonstålklemmene er forzinket for å motstå og redusere slitasje på grunn av harde industrielle miljøer. Destaco tilbyr også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever klemming under utendørs forhold.