DESTACO 2010-serien vertikale holdeklemmer, solid stang


filtre
Base lengde: 2.53 " , Base Bredde: 2.62 " , Klemmearmlengde: 3.51 " , Klemmearmstil: Solid bar , Klemmestangåpning: 78 grader , Håndtak: Vertikal , Håndtaksåpning: 66 grader , Holdekapasitet: 1400 kg , Materiale: Stål , Total lengde: 7.510 "
StilModellHøyde under klemmearmenMonteringsbaseTotal høydeSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A
2010-S
1.7 "Flens9.08 "Nei658NOK
B
2010-SR
1.7 "Flens10 "Ja1 236 NOK
C
2010-SBR
2.2 "Rett9.08 "Ja1 189 NOK
D
2010-SB
2.2 "Rett9.08 "Nei789NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?