Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 2010-SBR Vertikal holdeklemme, høyde under klemme 2.2 tommer, armlengde 3.51 tommer | AJ8AVH

DESTACO 2010-SBR vertikal holdeklemme, høyde under klemme 2.2 tommer, armlengde 3.51 tommer

På lager
Vare: AJ8AVH Modell: 2010-SBR
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
1 189 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal hold ned klemme
Base lengde2.53 "
Klemmearm lengde3.51 "
KlemmearmstilSolid bar
Clamp Bar åpning78 grader
HandleVertikal
Håndtak Åpning66 grader
HåndteringsstilRett
Høyde under klemmearmen2.2 "
Holdekapasitet1400 kg
MaterialeStål
MonteringsbaseRett
Total høyde9.08 "
Slå på Lock PlusJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.152
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)12.4
Skipets bredde (cm)5.18
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Destaco 2010-SBR vertikal holdeklemme for sveising, støping og andre bruksområder
    • Har lengre håndtak for større håndklaring og reduserte klempunkter
    • Utstyrt med en Toggle Lock Plus-utløserspak som sikrer over senterlåsing og forhindrer utilsiktet / utilsiktet åpning
    • Inkluderer herdede bøssinger ved viktige dreiepunkter for å tåle tøffe produksjonsmiljøer og gi utmerket klemmeytelse
    • Leveres med en neoprenspindel for holdbarhet og kontakt med arbeidsstykket i vertikal posisjon
    • Robust stålkonstruksjon med rett bunnfeste for strukturell stivhet og enkel installasjon

Produktvarianter

ProduktModellHøyde under klemmearmenMonteringsbaseTotal høydeSlå på Lock PlusPris
DESTACO 2010-SR vippeklemme, 3.51 tommers klemarm, 1400 lb kapasitet | AJ8AVC 2010-SR1.7 "Flens10 "Ja1 236 NOK
DESTACO 2010-SB vertikal holdeklemme, høyde under klemme 2.2 tommer, armlengde 3.51 tommer | AJ8AVG 2010-SB2.2 "Rett9.08 "Nei789NOK
DESTACO 2010-S vertikal holdeklemme, solid stang, vertikalt håndtak, stål | AJ8BEB 2010-S1.7 "Flens9.08 "Nei658NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 2010-SBR vertikal holdeklemme, høyde under klemme 2.2 tommer, armlengde 3.51 tommer
1 189 NOK / enhet