Destaco 2010-SR vertikal holdeklemme er egnet for å holde ned arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker. Denne vippeklemmen er et passende valg for operasjoner der det er krav om å klemme / løsne arbeidsstykket gjentatte ganger under hele operasjonen. Den lange klemarmen og spindelen kommer i kontakt med arbeidsstykket i nær vertikal stilling for å overføre maksimal klemkraft under drift, samtidig som det forhindrer at det løsner / glir. Destaco vertikal vippeklemme har konstruksjon i karbonstål som er forzinket for å minimere skader / slitasje mot slipende forhold og utemiljøer. Denne klemmen er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard spennarmer og spindler. Den har et langt håndtak som sikrer maksimal håndklaring mens du spenner arbeidsstykket for å gi sikkerhet under drift. Destaco vertikal holdeklemme kommer med Toggle Lock Plus -funksjonen, som inkluderer en låsefrigjøringsspak for å sikre at låsen over midten er opprettholdt under hele operasjonen. Denne mekanismen forhindrer at klemmen ved et uhell låser opp midtoperasjonen. Denne vippeklemmen har herdede foringer ved viktige dreiepunkter for maksimal holdbarhet. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for bearbeidingsapplikasjoner. Destaco 2010-serien klemmer tilbys også i U -stang med rett base og U -stang med flenser på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 2010-SR vertikal holdeklemme er designet for forskjellige kommersielle oppgaver, inkludert kontroll av inventar, trebearbeiding, lett bearbeiding og montering og testing.
Egenskaper:
- Destaco 2010-SR vertikal hold nede låseklemmeens lange klemmearm og spindel kommer i kontakt med arbeidsstykket i nær vertikal posisjon for å overføre maksimal klemkraft under drift samtidig som den forhindrer at den løsner / glir.
- Karbonstålkonstruksjonen til denne vippeklemmen gir stivhet under drift og den sinkbelagte overflaten sikrer slitestyrke.
- Denne Destaco -låseklemmen for vertikal hold -ned -lås kommer med Toggle Lock Plus -funksjonen, som inkluderer en låsefrigjøringsspak for å sikre at låsen over midten er opprettholdt under hele operasjonen.
- Denne vippeklemmen har herdede foringer ved viktige dreiepunkter for maksimal holdbarhet.
- Destaco 2010-SR vertikalt hold nede låseklemmeens lyse fargede plasthåndtak sikrer lett griping og minimerer tretthet fra brukerne ved langvarig bruk.
- Den flensede basen har to par monteringshull; skruer kan brukes til å feste klemmen på en flat overflate / arbeidsbenk.
- Destaco vertikal holdeklemme har en solid klemmestang som er designet for å forhindre at arbeidsstykket glir eller beveger seg midt under drift.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler som J-krok-klemmearmer, lavprofil-T-håndtak og Toggle Lock Plus-aktiverte klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2010115-E boltholder: Den brukes til å feste / holde spindelen på plass for Destaco 2010-SR vertikal holdeklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2010-SR vertikal holdeklemme er produsert i samsvar med internasjonale industristandarder som ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015.
Installasjon:
- Destaco 2010-SR vertikal holdeklemme har en flenset monteringsstil for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. På grunn av behovet, på grunn av den flensede sokkelen, kan denne rettlinjede klemmen også lett fjernes.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 2010-SR flenset base solid bar variant, tilbyr merket rett base U bar (Destaco 2010-UB) og flenset U -stang (Destaco 2010-U) også vertikale klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i orienteringen til klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmer i U-stil som Destaco 2010-SR har en solid klemmearm som betjenes manuelt med et håndtak / spak. Denne håndtakets bevegelse skyver spindelen mot arbeidsstykket og forhindrer den i å bevege seg midt i driften, og sikrer dermed fast klemming.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.