Destaco 2010-S vertikal holdeklemme tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialer skal festes til en arbeidsflate. Denne manuelle klemmen holder arbeidsstykker på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Spakhåndtaket kobler inn og frigjør klemhodet for å holde et arbeidsstykke på et arbeidsbord. Den påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer og er ideell for inventarsjekking, montering/testing, trebearbeiding og lett maskinering i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne holder nede vippeklemmen har en lavprofildesign for trange steder og tilbyr fleksibiliteten til å plassere basen, klemarmen og håndtaket ved å sveise dem i ønsket posisjon. Den består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer. Denne klemmen kan brukes med en neoprenspindel for maksimal holdekraft og ergonomisk håndtak. Destaco 2010-S vertikal holdeklemme har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon. Den er laget av stål/rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og tåler belastninger på opptil 1400 lb. Denne klemmen gir stor håndklaring og kan vise en maksimal klemmestangåpningsvinkel på 78 grader.
Bruksområder:
Destaco 2010-S vertikal holdeklemme brukes til montering, lettklemming og trebearbeidingsapplikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 2010-S vertikal holdeklemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand.
- Denne vertikale holdeklemmen har stor håndklaring for ekstra sikkerhet.
- Destaco 2010-S vertikal holdeklemme er utstyrt med et ergonomisk grep for operatørkomfort.
- Denne holdeklemmen er kompatibel med M8 eller 5/16 spindeltilbehør.
- Den er i stand til å holde laster opp til 1400 lb.
- Destaco 2010-S vertikal holdeklemme er utstyrt med en flensbase med gjengede hull for rask og sikker montering.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 240208-M: Disse flatspissbundne neoprenspindlene brukes sammen med Destaco 2010-S vertikale holdeklemme for å gi en pute mellom klemmen og fastklemte gjenstander, og dermed feste materialet til arbeidsflatene ved fresing, boring og sveiseapplikasjoner. Disse flatspissbundne neoprenspindlene kan justeres for å ta i mot materialer av varierende tykkelse og kan også erstattes for å forlenge levetiden til knekkklemmer ved å redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2010-S vertikal hold-down klemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 2010-S vertikal holdeklemme har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er designet for å holde et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Sp. Hvordan fungerer en vertikal hold-down vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby erstatningsspindler for hold-down klemmer?
A. Ja, Raptor Supplies gir Destaco spindler for å holde nede klemmer, for å erstatte utslitte enheter og beskytte mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).