A Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 3" , Putetype: none , Sylindertype: Rund , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Press: 250 psi , Monter: Nese , Nose Mount Thread: 1-1 / 2 "-12 , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Portstørrelse: 3/8 "NPTF , Rod Dia.: 3 / 4 " , Stang trådlengde: 1.25 " , Stang trådstørrelse: 5/8 "-18 UNF , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -10 grader til 165 grader F , Rørmateriale: Rustfritt stål