Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6CPX4 luftsylinder 3 tommers boring 5 tommers slag | AE8EFJ

SPEEDAIRE 6CPX4 luftsylinder 3 tommers boring 5 tommers slag

På lager
Vare: AE8EFJ Modell: 6CPX4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3"
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd1-1 / 2 "-12
Total lengde11.5 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse3/8 "NPTF
Rod Dia.3 / 4 "
Stangtrådlengde1.25 "
Stangtrådstørrelse5/8 "-18 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke5"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 6CPX0 luftsylinder 3 tommers boring 1 tommers slag | AE8EFE 6CPX07.5 "1"2 032 NOK
SPEEDAIRE 6CPX1 luftsylinder 3 tommers boring 2 tommers slag | AE8EFF 6CPX18.5 "2"2 641 NOK
SPEEDAIRE 6CPX2 luftsylinder 3 tommers boring 3 tommers slag | AE8EFG 6CPX29.5 "3"2 727 NOK
SPEEDAIRE 6CPX3 luftsylinder 3 tommers boring 4 tommers slag | AE8EFH 6CPX310.5 "4"2 516 NOK
SPEEDAIRE 6CPX5 luftsylinder 3 tommers boring 6 tommers slag | AE8EFK 6CPX512.5 "6"2 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6CPX4 luftsylinder 3 tommers boring 5 tommers slag
2 594 NOK / enhet