Destaco 201-UB vertikal hold-down klemme påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Denne modellen har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Denne klemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialet festes til en arbeidsflate. Den holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Destaco 201-UB vertikal vippeklemme tilbyr fleksibiliteten til å plassere basen, klemmearmen og håndtaket og sveise dem i en ønsket posisjon for å passe til forskjellige bruksområder. Den består av nøyaktig maskinerte komponenter som har herdede og slipte dreietapper og foringer. Den har et ergonomisk utformet håndtak for å minimere belastning og smerte mens du jobber. Spakhåndtaket kobler inn og frigjør klemhodet, som holder et arbeidsstykke på et arbeidsbord. Destaco 201-UB vertikal hold-down vippeklemme tilbyr klemmulighet for å redusere nødvendige fiksturer for en bestemt applikasjon. Den kan enkelt tilpasses arbeidsstykker i forskjellige høyder. Denne vertikale holde-ned-vippeklemmen er praktisk talt vedlikeholdsfri og krever bare noen få dråper smøreolje for å holde enheten i utmerket stand. Den gjør det mulig for brukeren å foreta en handling uten å være bekymret for den hyppige bevegelsen av et arbeidsstykke. Det unike dreie- og spaksystemet sikrer maksimal funksjon og utmerket ytelse. Destaco 201-UB vertikal holdeklemme gir høy kraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med materialer av varierende tykkelse.
Bruksområder:
Destaco 201-UB vertikal holdeklemme består av en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som montering, sveising og tung produksjon i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 201-UB vertikal holdeklemme har smidd legert stålkonstruksjon for å tilby eksepsjonell styrke og strukturell stivhet og håndtere belastninger på opptil 100 lb.
- Denne klemmen kommer med herdede pivotpinner og foringer for å sikre lang levetid.
- Den kombinerer modulær konstruksjon med en fast design for å tilby muligheten til å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- Destaco 201-UB vertikal hold-down vippeklemme har et ergonomisk utformet håndtak for å minimere belastning og smerte mens du arbeider.
- Det muliggjør høy innsatskraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med materialer av varierende tykkelse.
- Denne vippeklemmen består av et unikt dreie- og spaksystem for å sikre maksimal funksjon og utmerket ytelse.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 305208-M: Disse flatspissbundne neopren-spindlene brukes med Destaco 201-UB vertikal holdeklemme for å gi en pute mellom klemmer og fastklemte gjenstander, og fester derved materialet til arbeidsflater ved fresing, boring og sveiseapplikasjoner. De gir utmerket oljebestandighet og er LABS (silikon)frie. Disse spindlene kan brukes ved temperaturer fra -22 til 212 grader Fahrenheit.
- Destaco 102111: Disse flensskivene brukes sammen med Destaco 201-UB vertikal hold-down vippeklemme for å opprettholde tilstrekkelig belastning til å stramme pakninger og bolter på en flens under fastspenning. De er laget av stål for å gi strukturell stivhet og motstå korrosjon på utsatte overflater.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 201-UB vertikal holdeklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 201-UB vertikal hold-down vippeklemme har en rett base med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hvilke varianter av Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige i varianter av stål, rustfritt stål og smidd legert stål.