Vertikale holdeklemmer har et rett håndtak som er vinkelrett på basen når den er i låst posisjon. Bevegelsen til dette håndtaket skyver klemarmen eller den vedlagte spindelen mot arbeidsstykkene for å holde dem stasjonære under hele operasjonen samtidig som den forhindrer at den løsner / glir. Disse vippeklemmene er et ideelt valg for operasjoner som krever gjentatt fastspenning/løsgjøring av arbeidsstykket. Destaco 207-seriens vertikale holdeklemmer brukes til å holde arbeidsstykker mot flate overflater for trebearbeiding, lett maskinering, inventarkontroll og lukkingsoperasjoner. 207-seriens vippeklemmer tilbyr det største utvalget av armer (U-stang, lang U-stang, åpen U-stang, solid stang og lang solid stang) og monteringsalternativer (flensbase, rett base og dobbel base) for bruk i forskjellige applikasjoner. Destaco 207-UL manuell vippeklemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og minimerer skade/slitasje på grunn av sliteforhold. Den har en lang U-stang som utvider rekkevidden til klemmen og tillater spindeljustering for å redusere nedetid og forhindre kjøp av en separat klemme for å håndtere arbeidsstykker med varierende tykkelse. Denne klemmen har en flensbase med gjengede monteringshull for rask installasjon på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke. Raptor Supplies tilbyr også disse klemmene i varianter med rustfri stålkonstruksjon, Toggle lock Plus-funksjon og T-håndtak for enkel bruk i applikasjoner med varierende krav.
Bruksområder:
- Denne vertikale holdeklemmen fra Destaco 207-UL er ideell for montering og testing, kontroll av inventar, lett maskinering og trebearbeidingsoperasjoner i fly-, forbruksvarer-, transport-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Den kan også brukes til å holde og lukke lokk, kammerdører, deksler og tilgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 207-UL vertikal holdeklemme leveres med en neoprenspindel, som gir en maksimal lastekapasitet på 375 lb.
- Den har stålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og forhindrer bøyning / brudd under tunge belastninger.
- Denne klemmen har flensbase for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsstykker.
- Den har en lang U-stang for å utvide rekkevidden til klemmen og muliggjøre spindeljustering langs holdestangens lengde, og dermed tilpasse arbeidsstykker i forskjellige størrelser.
- Denne klemmen er utstyrt med et rett vertikalt håndtak som roterer 57 grader for å åpne klemmestangen 99 grader.
- Den har et fargerikt plasthåndtak som sikrer lett griping og minimerer tretthet fra brukerne ved langvarig bruk.
- Denne klemmen har en høyde på 1.25 tommer og klemarmlengde på 3.85 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco 225208-M flat spiss bundet neopren spindel for å holde arbeidsstykker.
- Destaco tilbyr reservedeler og tilbehør for Destaco 207-UL manuell klemme som flensskive (507107) for sikker feste av spindel og flensgrep (207305) for sikker fastholdelse av klemhåndtaket.
- Destaco 207426-Q tverrarmsett kan også festes til klemarmen for å få plass til to spindler samtidig.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 207-UL vertikal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, sikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 207-UL holdeklemme monteres på arbeidsstykkene eller flate overflater ved hjelp av to par gjengede hull på basen for sikker installasjon.
- Hvis klemmen må fjernes, kan den enkelt skrus av med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 207-UL-klemmen er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. I tillegg til at denne varianten har flensbase og lang U-stang, tilbyr Destaco også rett base, lang U-stang (Destaco 207-ULB) og flensbase, lang U-stang og T-håndtak (Destaco 207-TUL) stil vertikale klemmer også. For flere varianter relatert til Destaco 207-UL klemme, besøk Destaco 207-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens ideelle evne til å holde ned utstyret eller metallplaten på samlebånd eller under andre lignende industrielle operasjoner. Det måles under klemmeproduksjonsprosessen.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i orienteringen til klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. U-stangklemmer, som Destaco 207-UL, har en flattoppbundet neoprenspindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.