Destaco 5910-B vertikal holdeklemme er egnet for å holde ned arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker i metallbearbeidingsanlegg. Den har pivotpinner og foringer av herdet stål for å sikre holdbarhet. Destaco vertikal hold-down klemme har høy styrke smidd stålkonstruksjon som er svart oksid ferdig for å minimere skade / slitasje mot svært slitende forhold og utendørs miljøer. Denne vertikale holde-ned-klemmen er et egnet valg for operasjoner hvor det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den leveres med en solid klemmestang for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner / glir. Den solide stangklemmearmen kan modifiseres for å imøtekomme ulike brukskrav. Destaco vertikal klemme er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av en standard klemarm. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering, kontroll av lukkinger, trebearbeiding og mat- og emballasjeapplikasjoner. Destaco 5910-serien klemmer er også tilgjengelig i flensbasealternativer på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 5910-B vertikal holdeklemme er designet for ulike klemmeapplikasjoner, som sveising, kontroll av inventar og monteringsoppgaver.
Egenskaper:
- Destaco 5910-B vertikal holdeklemme har dreiestifter og bøssinger av herdet stål for holdbarhet.
- Den har høystyrke smidd stålkonstruksjon som er ferdig med svart oksid for å minimere skade/slitasje mot svært slitende forhold og utendørs miljøer.
- Destaco vertikal hold-down klemme leveres med en solid stil klemmestang for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner/glipper.
- Den solide stangklemmearmen kan modifiseres for å imøtekomme ulike brukskrav.
- Destaco vertikal hold-down klemme har et plasthåndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
- Destaco 5310-B vertikal holdeklemme har en solid base som kan sveises på flate metalloverflater for sikker installasjon, og forhindrer dermed unødvendig klemmebevegelse midt i drift.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5910-B vertikal holdeklemme har dreiestifter og bøssinger av herdet stål for holdbarhet.
- Den har høystyrke smidd stålkonstruksjon som er ferdig med svart oksid for å minimere skade/slitasje mot svært slitende forhold og utendørs miljøer.
- Destaco vertikal hold-down klemme leveres med en solid stil klemmestang for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner/glipper.
- Den solide stangklemmearmen kan modifiseres for å imøtekomme ulike brukskrav.
- Destaco vertikal hold-down klemme har et plasthåndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
- Destaco 5310-B vertikal holdeklemme har en solid base som kan sveises på flate metalloverflater for sikker installasjon, og forhindrer dermed unødvendig klemmebevegelse midt i drift.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 5910-B solid base variant, tilbyr merket flensbase (Destaco 5910 & Destaco 5915) også vertikale klemmer.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Disse vertikale holdeklemmene har en solid stil klemmestang som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spennstangen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker spenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.