Vertikale holdeklemmer har et rett håndtak som er vinkelrett orientert på basen (i låst posisjon) for å skyve klemarmen eller den vedlagte spindelen mot et arbeidsstykke. Disse manuelle klemmene er egnet for operasjoner som krever regelmessig fastspenning og avspenning av samme arbeidsstykke. Destaco 535-serien vertikale holdeklemmer er ideelle for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater under montering, kontroll av inventar, sveising og tunge klemmeoperasjoner. De har kraftig stålkonstruksjon med herdede bøssinger og dreiestifter for å redusere slitasje på grunn av røff bruk. Disse klemmene har en maksimal holdekapasitet på 2250 lb. Destaco 535-LB holdeklemmen har rett monteringsbase for installasjon på vertikale sideflater. Den har en lang solid klemmestang med boltholder for å feste en spindel i en fast posisjon. Denne solide stangen kan også modifiseres for å imøtekomme ulike brukskrav. Den er utstyrt med store stangføringer for å gi sidestøtte til klemmen mens den utfører tunge applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr også disse klemmene i varianter med en maksimal holdekapasitet på 1575 lb; flensbase for montering på horisontale flater.
Bruksområder:
Destaco 535-LB vertikal holdeklemme brukes til kontroll av inventar, fresing, montering, sveising og tunge klemmeapplikasjoner i bilindustrien, romfart, forbruksvarer, transport og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 535-LB vertikal holdeklemme har rett base med monteringshull på sidesiden for installasjon på vertikale flater.
- Denne klemmen har en lang solid klemmestang for å håndtere ulike brukskrav.
- Det rette, vertikale håndtaket har en maksimal åpning på 90 grader for å åpne klemmestangen opp til 120 grader.
- Klemmen leveres med en boltholder for å feste spindelen i en fast posisjon på klemstangen.
- Den tilbyr en maksimal lastekapasitet på 2250 lb.
- Klemmearmen har en lengde på 3.35 tommer og høyde på 2.95 tommer.
- Den har store stangføringer for å støtte klemmen sideveis mens du utfører tunge applikasjoner.
- Denne klemmen har en kraftig stålkonstruksjon med herdede bøssinger og dreietapper for strukturell integritet og forhindrer bøyning / brudd på grunn av røff bruk.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 535108-M: Raptor Supplies leverer disse boltholderne for å feste spindelenheter i Destaco 535-LB klemme. Den kan også leveres separat for å erstatte slitte eller skadede boltholdere til klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 535-LB vertikal holdeklemme er designet i samsvar med ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 standarder for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 535-LB holdeklemmen har gjengede monteringshull på sidesiden av den rette basen for rask installasjon på arbeidsstykker eller flate vertikale overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 535-LB klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende manuelle klemmer med flensbase (535-L) for installasjon på horisontal overflate. For flere varianter relatert til Destaco 535-LB klemme, besøk Klemmer i Destaco 533 og 535 -serien side på nettstedet vårt.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Vertikale holdeklemmer betjenes manuelt ved hjelp av et vertikalt håndtak/spak for å flytte klemarmen eller den vedlagte spindelen mot arbeidsstykker og hindre dem i å bevege seg midt i operasjonen for sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert eller vinkelrett på basen når den er i låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller plassert parallelt med basen.
Sp. Hva betyr en klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Klemkraft eller utøvende kraft angir den faktiske kraften som utøves av klemmen på arbeidsstykkene for å holde dem. Målet på holdekraft eller kapasitet indikerer den ideelle styrken til klemmen målt under klemmeproduksjonsprosessen. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten på grunn av flere faktorer, slik som posisjonen til spindelen i klemstangen og den motsatte kraften påført på klemmen.
Sp. Hva er de anbefalte koblingsfettene for bruk med Destaco -klemmer ved service?
A. Et koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, alle Destaco -karbonstålklemmene er forzinket for å motstå og redusere slitasje på grunn av harde industrielle miljøer. Destaco tilbyr også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever klemming under utendørs forhold.