DESTACO 207-serien vertikale holdeklemmer, flensbase, U-stang


filtre
Klemmestangåpning: 99 grader , Diameter: 0.280 " , Håndtak: Vertikal , Håndtaksåpning: 57 grader , Høyde under klemarm: 1.25 " , Monteringsbase: Flens , Spindel: Flat pute neopren , Trådstørrelse: M8
StilModelltypenKlemmearm lengdeKlemmearmstilHoldekapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A
207-UL
Vertikalt håndtak hold nede3.85 "Lang U-bar375 kgStål6.930 "5.410 "Nei545NOK
A
207-U
Vertikalt håndtak hold nede2.14 "U-bar375 kgStål6.930 "3.720 "Nei336NOK
B
207-UR
Vertikalt håndtak hold nede2.14 "U-bar375 kgStål6.930 "4.580 "Ja630NOK
C
207-USS
Loddrett håndtak, rustfritt stål2.85 "U-bar450 kgRustfritt stål5.630 "4.440 "Nei796NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?