Destaco 207-UR vertikal holdeklemme er designet for å holde nede arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker. Denne vertikale nedholdingsklemmen er et egnet valg for operasjoner hvor det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den har Toggle Lock Plus-funksjon som opprettholder den over senterlåsende tilstanden gjennom hele klemoperasjonen. Denne manuelle nedholdingsklemmen kommer med en klemarm i U-bar stil og en flattoppbundet neopren-spindel for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner / glir. Den har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Denne vertikale klemmen sikrer en lang livssyklus ved bruk av standard klemarmer og spindler. Håndtaket i plast sikrer maksimalt grep og innflytelse for langvarig bruk av klemmen. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for sveise- og maskineringsapplikasjoner. Destaco 207-serien klemmer tilbys også i flensede base solid bar og rett base U bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 207-UR vertikal holdeklemme er designet for ulike kommersielle oppgaver, som trebearbeiding, kontroll av inventar, lett maskinering og montering og testing.
Egenskaper:
- Destaco 207-UR vertikal hold-down vippelåseklemme har kompakt design for enkel installasjon i trange rom.
- Karbonstålkonstruksjonen til denne vippeklemmen gir stivhet under operasjonen, og den sinkbelagte finishen sikrer slitestyrke.
- Denne vertikale låseklemmens lysfargede plasthåndtak sikrer lett grep og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Den har Toggle Lock Plus-funksjon som opprettholder den over senter låsetilstanden under hele klemoperasjonen.
- Denne manuelle nedholdingsklemmen kommer med en klemarm i U-bar stil og en flattoppbundet neoprenspindel for å holde arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2007208-M flatspissbundet neoprenspindel brukes til å erstatte ødelagte/utslitte spindler på Destaco 207-UR vertikal nedholdingsklemme.
- Destaco 507107 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 207-UR vertikal hold-down vippelåseklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 207-UR vertikal holdeklemme har flensmontert basemonteringsstil for å muliggjøre sikker installasjon på horisontale overflater / arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 207-UR flenset base U bar variant, tilbyr merket rett base solid bar (Destaco 207-SB) og rett base U-stang (Destaco 207-ULB) også vertikale klemmer.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller en metallplate på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesialdesignede klemmer som brukes til å holde et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel J-krok-klemmearmer, lavprofil-T-håndtak og Toggle Lock Plus-aktiverte klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmer i U-bar stil, for eksempel Destaco 207-UR, har en flattoppbundet neoprenspindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.