Destaco 210-UR vertikal holdeklemme er egnet for å holde ned arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker. Den har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Den leveres med en neopren-spindel for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner / glir. Denne vippeklemmen er et egnet valg for operasjoner der det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Destaco 210-UR klemme er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av en standard klemarm og spindel. Den har en U-formet stang som muliggjør rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Denne funksjonen sikrer at arbeideren kan justere vippeklemmen for arbeidsstykker av varierende størrelse. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskineringsapplikasjoner. Destaco 210-serien klemmer er også tilgjengelig i rett base solid bar og flensede base solid bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 210-UR vertikal holdeklemme er designet for ulike kommersielle oppgaver, for eksempel kontroll av inventar og lukkinger, sveising, mat og emballasje og monteringsoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 210-UR vertikal holdeklemme har en neoprenspindel som holder arbeidsstykket på plass samtidig som det sikrer nær vertikal klemkontakt, og forhindrer derved arbeidsstykket i å løsne / skli.
- Den har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer.
- Den har en flensbase med to par monteringshull for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Denne vertikale låseklemmens lysfargede plasthåndtak sikrer lett grep og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 240208-M flattippbundet neopren-spindel brukes til å erstatte den ødelagte/slitte spindelen på Destaco 210-UR vertikal holde-ned-klemme.
- Destaco 235106 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 210-UR vertikal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 210-UR vertikal holdeklemme har en flensbase med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater. Ved behov kan denne vippeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 210-UR flenset base U bar variant, tilbyr merket rett base solid bar (Destaco 210-SB) og massiv stang med flensDestaco 210-S) også vertikale klemmer.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesialdesignede klemmer som er designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmer i U-bar stil, for eksempel Destaco 210-UR, har en neoprenspindel med flat spiss som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.