DESTACO 548, 578 Series Heavy Duty vertikale holdeklemmer


Destaco 548, 578-seriens vertikale holdeklemmer brukes til å holde komponentene godt på plass under maskinering, sveising eller monteringsoppgaver, og sikrer presisjon og stabilitet.

filtre
Klemmearmstil: Solid bar , Klemmestangåpning: 199 grader , Driftssyklus: 3 , Håndtak: Vertikal , Håndtaksåpning: 129 grader , Materiale: Stål , Monteringsbase: Rett , Toggle Lock Plus: Nei
StilModellBase lengdeBase breddeKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenHoldekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
548
3.25 "2"4.25 "2.24 "2500 kg9.45 "7.5 "2 440 NOK
B
578
4.02 "2.38 "4.61 "2.79 "4000 kg11.04 "8.62 "4 770 NOK

Egenskaper

  • De har enkel lasting og lossing med en åpningsvinkel på minimum 90 grader, noe som muliggjør effektiv og rask plassering og fjerning av arbeidsstykker.
  • Disse klemmene tilbyr en unik kamvirkende mekanisme som holder arbeidsstykker med inkonsekvent høyde uten å justere nedholdingsspindelen, noe som gir allsidighet når det gjelder å sikre komponenter med varierende dimensjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en Destaco 548, 578 Series vertikal holdeklemme for min spesifikke applikasjon?

Vurder faktorer, som nødvendig klemkraft, arbeidsemnets dimensjoner og de spesifikke kravene til din applikasjon.

Hva er klemmemetode?

Etter å ha plassert arbeidsstykket, er det viktig å påføre trykk, presse det mot anviste overflater for å sikre det mot ytre krefter. I verktøydesignterminologi blir denne prosessen referert til som klemme, og enhetene som brukes til dette formålet kalles ofte klemmer.

Hvordan vedlikeholder jeg Destaco 548, 578 Series vertikale holdeklemmer?

Inspiser regelmessig for slitasje eller skade. Skift ut slitte eller skadede komponenter umiddelbart for å sikre optimal ytelse. Rengjør klemmene regelmessig med en myk, tørr klut for å fjerne støv og rusk. Unngå å bruke væsker for å unngå skade.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?