Destaco 505-MLBLSC sveisbar vertikal holdeklemme er utformet for å påføre nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Den gir fleksibiliteten til å plassere basen, klemmearmen og håndtaket og sveise dem i ønsket posisjon for å passe til flere bruksområder. Denne klemmen består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og bøssinger. Klemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialet skal festes til en arbeidsflate. Den holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn og er utstyrt med et ergonomisk utformet håndtak for å minimere belastning og smerte under arbeid. Spakhåndtaket kobler inn og frigjør klemhodet, som holder et arbeidsstykke på et arbeidsbord. Denne klemmen har høy klemevne som reduserer nødvendige fester for en bestemt applikasjon. Destaco 505-MLBLSC vertikal hold-down action vippelåseklemme brukes i sveising, montering og tunge produksjonsapplikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne klemmen kan tilpasse seg arbeidsstykker i forskjellige høyder og er praktisk talt vedlikeholdsfri, og krever bare noen få dråper smøreolje for å holde den i utmerket stand. Den vertikale holdeklemmen gjør det mulig for brukeren å foreta en handling uten å være bekymret for den hyppige bevegelsen av et arbeidsstykke. Det unike dreie- og spaksystemet sikrer maksimal funksjon og utmerket ytelse. Den har høy kraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med materialer av varierende tykkelse. Denne klemmen har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen og tilbyr en låsende fjærklemmedesign for å sikre håndtaket i åpen posisjon.
Bruksområder:
Destaco sveisbar vertikal holdeklemme (505-MLBLSC) tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som montering, sveising og tung produksjon i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco vertikal holdeklemme (505-MLBLSC) har smidd legert stålkonstruksjon for å tilby eksepsjonell styrke og strukturell stivhet og kan håndtere belastninger på opptil 2475 lb.
- Denne klemmen kommer med herdede pivotpinner og foringer for å sikre lang levetid.
- Klemmen tilbyr en sveisbar klemarm og stang som åpner opptil 200 grader bredt for å rydde arbeidsområdet.
- Den kombinerer modulkonstruksjon med et fast design som gir muligheten til å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- Destaco vertikal hold-down vippeklemme er tilgjengelig i en lang base for enkel montering.
- Denne modellen leveres med en låsefjærklemme for å sikre håndtaket i åpen posisjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 505503-L: Dette rørhåndtaket er ideelt for bruk med 505-MLBLSC vertikal klemme for å forhindre ulykker på grunn av å skli eller miste grep, for å sikre høy sikkerhet under arbeid.
- Destaco 505502: Grunnplaten forbedrer kapasiteten til Detaco 505-MLBLSC vertikal klemme. Den brukes til å montere klemmen til en fast firkantet stang for å oppfylle spesifikasjonene til applikasjonen.
- Destaco 505501: Klemmestangen er designet for å brukes med Destaco 505-MLBLSC vertikal klemme som åpner opptil 200 grader bredt for å rydde arbeidsområdet.
Standarder og godkjenninger:
Destaco vertikal hold-down klemme 505-MLBLSC er i samsvar med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og kvalitetsytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco vertikal nedholdingsklemme 505-MLBLSC har en sveisbar design som lar brukeren sveise base, klemarm og håndtak i hvilken som helst ønsket posisjon for allsidig klemmeoppsett for å møte ulike applikasjonskrav. Vi anbefaler å sveise håndtak, klemarmer og monteringsbaser når de er demontert. I tillegg kan sveising av ikke-forvarmede deler kun gjøres med tilsetning av sveisefyllstoffer.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Hvordan fungerer vippeklemmer som holdes nede?
A. Vertikale håndtaksvippeklemmer aktiveres mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Hva er fordelen med å bruke en vippeklemme fremfor andre typer klemmer?
A. Hovedfordelen med en vippeklemme er at den er hurtigvirkende. Disse klemmene kan generere høy holdekraft fra den begrensede kraften du legger inn i klemmen. Avhengig av hva du har brukt tidligere, vil effektiviteten gi en kostnads-fordel ved å akselerere produksjonen og øke produksjonen når du er i stand til å øke hastigheten du laster og losser komponenter med.