Destaco 207-SB vertikal hold-down vippeklemme brukes i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien for trebearbeiding, lett maskinering og inventarkontroll. Denne vertikale håndtaksvippeklemmen har en fast design for å sikre og løsne materialer uten å flytte klemmen og har en rett base med monteringshull for enkel installasjon. Destaco 207-SB vertikal hold-down vippeklemme gir et stasjonært alternativ til avtagbare fjærklemmer eller C-klemmer samtidig som materialer festes til arbeidsflaten. Denne vertikale håndtaksvippeklemmen brukes til å påføre nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen gjennom vippemekanismer og er utstyrt med nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte pivotpinner og -foringer for forlenget levetid. Destaco 207-SB vertikal hold-down vippeklemme tillater håndtak å åpne opp til 57 grader og er laget av stål for å sikre korrosjonsbestandighet. Denne vertikale vippeklemmen gir fleksibiliteten til å plassere basen, håndtaket og klemarmen og sveise dem i ønsket posisjon for forskjellige klemmeapplikasjoner. Destaco 207-SB vertikal håndtak-vippeklemme er utstyrt med en solid stang for problemfri feste av armforlengelsen og tåler belastninger på opptil 500 lb.
Bruksområder:
Destaco 207-SB vertikal holdeklemme brukes til å kontrollere inventar og støpe- og monteringsoperasjoner i fly-, bil-, transport- og matforedlings- og emballasjeindustrien. Denne klemmen anbefales også for å holde og lukke kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 207-SB vertikal holdeklemme har en rett base med monteringshull for enkel og sikker installasjon.
- Denne vertikale holdeklemmen er utstyrt med en neoprenspindel for beskyttelse mot skader forårsaket av slitasje, vridning og bøying.
- Destaco 207-SB vertikal holdeklemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand på utsatte overflater.
- Denne vertikale holdeklemmen er utstyrt med et ergonomisk håndtak for brukerkomfort.
- Destaco 207-SB vertikal holdeklemme er i stand til å tåle belastninger på opptil 500 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207105: Disse boltholderne er designet for bruk med en rekke Destaco-klemmer, inkludert 207-S, 207-L, 207-LR, 207-SB, 207-LB, 207-LBR og 207-SF.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 207-SB vertikal hold-down vippeklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 207-SB vertikal holdeklemme har en rett base med monteringshull for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hvordan justerer du en vertikal hold-down vippeklemme?
A. Etter innspenning kan klemkraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby erstatningsspindler for hold-down klemmer?
A. Ja, Raptor Supplies gir Destaco spindler for å holde nede klemmer, for å erstatte utslitte enheter og beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying.
Q. Hvilke varianter av Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige i varianter av stål, rustfritt stål og smidd legert stål.