Horisontale holdeklemmer har et rett håndtak plassert parallelt med basen for å skyve klemarmen og den vedlagte spindelen mot et arbeidsstykke for en sikker klemoperasjon. Disse klemmene er egnet for gjentatt fastspenning/løsgjøring av arbeidsstykket gjennom hele operasjonen. Destaco 2027-serien horisontale holdeklemmer har en U-formet klemmestang for å tillate justering og feste av forskjellige spindelenheter for å holde arbeidsstykket stasjonært samtidig som det forhindrer at det løsner eller glir under hele operasjonen. Disse klemmene har dreieevne for fast håndtak for jevn drift og større håndklaring for å minimere klempunkter. Destaco 2027-UR horisontal nedholdingsklemme brukes til å holde arbeidsstykker mot flate overflater ved inventarkontroll, trebearbeiding, lett maskinering, sveising, montering, testing og lukkingsoperasjoner. Denne manuelle klemmen har stålkonstruksjon for strukturell styrke og forhindrer skade på grunn av bøying/brudd under tung belastning. Den har Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen på grunn av vibrasjon eller bevegelse. Denne klemmen tilbys også i varianter uten Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnadene; med en svart ikke-reflekterende finish (Blackout Series) på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Denne Destaco 2027-UR horisontale holdeklemmen brukes til trebearbeiding, lett maskinering, inventarkontroll, sveising, montering og testing i bilindustrien, forbruksvarer, transport, romfart og mat- og emballasjeindustrien. Den er også ideell for å lukke armaturer som trommer, lokk, deksler og kammer- og tilgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 2027-UR horisontal holdeklemme er utstyrt med en U-stang for å feste spindelenheter for sikker fastholdelse av arbeidsstykker.
- Den leveres med Toggle Lock Plus-funksjon for å forhindre utilsiktet frakobling av klemmen.
- Denne klemmen har en monteringsstil med flensbunn for installasjon på horisontale overflater, og gir en maksimal holdekapasitet på 840 lb.
- Den har stålkonstruksjon for strukturell integritet, holdbarhet og tåler slitasje.
- Denne klemmen gir en klemmestangåpning på 68 grader ved å flytte håndtaket opp til 70 grader.
- Den bruker en flat tuppbundet neoprenspindel for å redusere klemmerker på de ferdige arbeidsflatene.
- Denne spindelen kan også justeres vertikalt eller horisontalt ved hjelp av flenser for å justere klemmen i henhold til tykkelsen på arbeidsstykket og klemkraften som kreves.
- Den har et håndtak som er lett å holde som minimerer brukertretthet ved langvarig bruk og gir økt håndklaring for å redusere klempunkter.
- Denne klemmen har en høyde på 1.32 tommer og klemarmlengde på 2.86 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco tilbyr reservedeler og tilbehør som flensskive (507107) for sikker fastspenning; lengde, høyde og klemarmadaptere for fleksibel justering av lengde og høyde på klemmen.
- Raptor Supplies leverer Destaco 2007208-M flatspiss bundet neopren spindel for å holde arbeidsstykker ved å monteres på Destaco 2027-UR klemme.
- Destaco L-227-4-01 armforlengelse øker rekkevidden til denne manuelle klemmen ved å feste den til klemarmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2027-UR horisontal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å sikre brukersikkerhet, miljøhelse og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 2027-UR holdeklemme kan raskt og sikkert monteres ved hjelp av to par gjengede hull på hver side av flensbasen.
- Klemmen kan enkelt fjernes ved behov ved ganske enkelt å skru den av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 2027-UR manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Destaco tilbyr lignende klemmevarianter uten Toggle Lock Plus-mekanisme (2027-U) for å redusere driftskostnadene der dette sekundære låsesystemet ikke er nødvendig. Raptor Supplies kan også levere denne klemmen i BLK (Blackout Series)-modeller med svart, ikke-reflekterende finish.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco manuelle klemmer har Toggle Lock Plus-mekanisme i utvalgte modeller for sekundær låsing av klemmen for å sikre at de forblir i tilstanden over-senter vippelås. Denne funksjonen er nyttig når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holdeklemme?
A. Horisontale holdeklemmer i U-stang-stil betjenes manuelt for å skyve klemmestangen og spindelenhetene mot arbeidsstykket og hindre dem i å bevege seg midt i operasjonen, og dermed sikre sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i en låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasitet eller holdekraft indikerer den ideelle evnen (målt under klemmeproduksjonsprosessen) til klemmen til å holde nede utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebåndet eller under andre industrielle applikasjoner.