Destaco 5110-B vertikal holdeklemme er egnet for å holde nede arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker i metallbearbeidingsanlegg. Denne vippeklemmen har pivotpinner og foringer av herdet stål for holdbarhet. Destaco vertikal hold-down klemme har høy styrke smidd stålkonstruksjon som er svart oksid ferdig for å minimere skade / slitasje mot svært slitende forhold og utendørs miljøer. Denne klemmen er et egnet valg for operasjoner hvor det er krav om å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den leveres med en solid klemmestang for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner / glir. Den solide stangklemmearmen er i stand til å modifiseres for å imøtekomme ulike brukskrav. Den leveres med Toggle Lock Plus-funksjon som opprettholder over senterlåsetilstand under hele klemoperasjonen. Klemmen har ekstra klaring under klemstangen for enkel fastspenning. Destaco vertikalklemme er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarmer. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering, kontroll av lukkinger, trebearbeiding og mat- og emballasjeapplikasjoner. Destaco 5110-serien klemmer er også tilgjengelig i flensbasealternativer på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 5110-B vertikal holdeklemme er designet for ulike klemmeapplikasjoner, inkludert sveising, kontroll av inventar og monteringsoppgaver.
Egenskaper:
- Destaco 5110-B vertikal holdeklemme har dreiestifter og bøssinger av herdet stål for holdbarhet.
- Den solide stangklemmearmen er i stand til å modifiseres for å imøtekomme ulike brukskrav.
- Destaco vertikal hold-down klemme leveres med en solid stil klemmestang for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner/glipper.
- Den har høystyrke smidd stålkonstruksjon som er ferdig med svart oksid for å minimere skade/slitasje mot svært slitende forhold og utendørs miljøer.
- Destaco vertikal hold-down klemme har et plasthåndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
- Den leveres med Toggle Lock Plus-funksjon som opprettholder over senterlåsetilstand under hele klemoperasjonen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5110-B vertikal hold-down vippelåseklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 5110-B vertikal holdeklemme har solid base som kan sveises permanent på flate metalloverflater for sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 5110-B solid base variant, tilbyr merket flensbase (Destaco 5110 & Destaco 5110-R) også vertikale klemmer.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. En vertikal holdeklemme, slik som Destaco 5110-B, har en solid stil klemmestang som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spennstangen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker spenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er svartoksidbehandlet for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er varianter av rustfritt stål også tilgjengelig.