Destaco 2002-SR vertikalklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater / arbeidsbenker. Den har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Destaco vertikal hold-down klemme er et egnet valg for operasjoner hvor det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den leveres med en solid klemmestang for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner / glir. Destaco vippeklemme er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarmer. Denne klemmen kommer med en lang klemarm og håndtak for å gi maksimal håndklaring. Den gir maksimal håndklaring for å sikre brukersikkerheten under spenningen. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering og mat- og emballasjeapplikasjoner. Destaco 2002-serien klemmer er også tilgjengelig i rett base U bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 2002-SR vertikal hold-down klemme er designet for ulike klemmeapplikasjoner, for eksempel trebearbeiding, kontroll av inventar, lett maskinering og montering og testing.
Egenskaper:
- Destaco 2002-SR vertikal holdeklemme har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skader/slitasje mot slitende forhold og utendørsmiljøer.
- Denne vippeklemmen kommer med en lang klemarm og håndtak for å gi maksimal håndklaring.
- Den leveres med en solid klemmestang for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner / glir.
- Destaco vertikal hold-down klemme har et plasthåndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2002115-E boltholder brukes til å erstatte den ødelagte / utslitte holderen på Destaco 2002-SR vertikal holde nede klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2002-SR vertikal hold-down vippelåseklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 2002-SR vertikal holdeklemme har en flensbase med tre par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater. Ved behov kan denne vippeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 2002-SR flenset base solid bar variant, tilbyr merket rett base U bar (Destaco 2002-UB) og flenset U-stang (Destaco 2002-UR) også vertikale klemmer.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller en metallplate på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler som J-krok-klemmearmer, lavprofil-T-håndtak og Toggle Lock Plus-aktiverte klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmer, for eksempel Destaco 2002-SR, har en solid stil klemmestang som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spennstangen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker spenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.