DESTACO 2002-serien vertikale holdeklemmer, solid stang


filtre
Base lengde: 1.36 " , Base Bredde: 1.52 " , Klemmearmlengde: 1.91 " , Klemmearmstil: Solid bar , Klemmestangåpning: 75 grader , Håndtak: Vertikal , Håndtaksåpning: 66 grader , Holdekapasitet: 600 kg , Materiale: Stål , Total lengde: 4.270 "
StilModellHøyde under klemmearmenMonteringsbaseTotal høydeSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A
2002-SR
0.95 "Flens4.72 "Ja699NOK
B
2002-S
0.95 "Flens4.72 "Nei322NOK
C
2002-SB
1.28 "Rett5.28 "Nei322NOK
D
2002-SBR
1.28 "Rett5.28 "Ja635NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?