Destaco 2002-SB vertikal holdeklemme er egnet for å holde nede arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker. Denne manuelle holdeklemmen har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Destaco vertikal hold-down klemme er et egnet valg for operasjoner hvor det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den leveres med en solid stangklemmearm og boltholderarrangement for å holde arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner / glir. Destaco vippeklemme er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarmer og boltholdere. Denne klemmen kommer med en lang klemarm og håndtak for å gi maksimal håndklaring for å sikre brukersikkerheten under klemmen. Destaco vertikal holdeklemme har rett base for enkel installasjon på vertikale overflater. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering og mat- og emballasjeapplikasjoner. Destaco 2002-serien klemmer er også tilgjengelig i rett base U bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 2002-SB vertikal hold-down klemme er designet for ulike klemmeapplikasjoner, for eksempel sveising, trebearbeiding, kontroll av lukkinger og inventar og andre monteringsoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 2002-SB vertikal holdeklemme har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot slitende forhold og utendørsmiljøer.
- Den leveres med en solid stangklemmearm og boltholderarrangement for å holde arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner / glir.
- Denne vippeklemmen har en lang klemarm og håndtak for å gi maksimal håndklaring.
- Destaco vertikal hold-down klemme har et plasthåndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2002115-E boltholder brukes til å erstatte ødelagte / utslitte holdere på Destaco 2002-SB vertikal nedholdingsklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2002-SB vertikal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 2002-SB vertikal holdeklemme har en rett base for å muliggjøre sikker installasjon på vertikale overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 2002-SB solid barvariant med rett base, tilbyr merket flenset base solid bar (Destaco 2002-S) og flenset U -stang (Destaco 2002-UR) også vertikale klemmer.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller en metallplate på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesialdesignede klemmer som brukes til å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate/arbeidsbenk og er ideelle for ulike industrielle bruksområder, som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Disse vertikale holdeklemmene har en solid stil klemmestang som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spennstangen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker spenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.