DESTACO 2007-serien vertikale holdeklemmer, solid stang


filtre
Base lengde: 1.94 " , Base Bredde: 1.94 " , Klemmearmlengde: 2.85 " , Klemmearmstil: Solid bar , Klemmestangåpning: 76 grader , Håndtak: Vertikal , Håndtaksåpning: 64 grader , Holdekapasitet: 1000 kg , Materiale: Stål , Total lengde: 6.600 "
StilModellHøyde under klemmearmenMonteringsbaseTotal høydeSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A
2007-S
1.25 "Flens7.17 "Nei481NOK
B
2007-SR
1.25 "Flens7.17 "Ja947NOK
C
2007-SBR
1.68 "Rett7.94 "Ja948NOK
D
2007-SB
1.68 "Rett7.94 "Nei524NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?