Destaco 2007-SR vertikal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater / arbeidsbenker i trebearbeidings- og metallbearbeidingsoperasjoner. Den har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Den har en solid klemstang for å holde arbeidsstykket på plass under hele operasjonen, samtidig som det forhindrer løsnede og uønskede arbeidsstykkebevegelser. Denne vippeklemmen er et egnet valg for operasjoner hvor det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Destaco vertikal hold-down vippelåseklemme er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av en standard klemarm og boltholder. Den leveres med en rett base for å muliggjøre sikker installasjon på vertikale overflater / arbeidsbenker. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering og mat- og emballasjeapplikasjoner. Destaco 2007-serien klemmer er også tilgjengelig i flensbase U-bar og rett base solid flensvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 2007-SR vertikal hold-down vippelåseklemme er ideell for trebearbeiding, kontroll av inventar, montering og testing og lette maskineringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 2007-SR vertikal holdeklemme har en lang klemarm og håndtak for å gi maksimal håndklaring.
- Den solide klemstangen holder arbeidsstykket på plass samtidig som det sikrer nær vertikal klemkontakt, og forhindrer dermed at arbeidsstykket løsner / glir.
- Denne vertikale låseklemmens lysfargede plasthåndtak sikrer lett grep og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Den har herdede foringer ved viktige dreiepunkter for holdbarhet.
- Denne vippelåseklemmen har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2007115-E boltholder brukes til å erstatte ødelagte / utslitte holdere på Destaco 2002-SR vertikale holdeklemmer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2007-SR vertikal hold-down vippelåseklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 2007-SR vertikal hold-ned vippe låseklemme har flensstilt base for å muliggjøre enkel installasjon på flate overflater/arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 2007-SR flenset base solid bar variant, tilbyr merket rett base U bar (Destaco 2007-UB) og flenset U -stang (Destaco 2007-U) også vertikale klemmer.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller en metallplate på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmer, for eksempel Destaco 2007-SR, har en solid stil klemmestang som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spennstangen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker spenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.