Destaco 2007-S vertikal holdeklemme er designet for å holde nede arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker. Denne vippeklemmen er egnet for både metallbearbeiding og trebearbeiding og har et langt håndtak for å gi maksimal håndklaring. Den har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Denne vertikale nedholdingsklemmen er et egnet valg for operasjoner hvor det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Destaco manuell holdeklemme leveres med en lang solid stangklemmearm for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner/sklir. Håndtaket i plast sikrer maksimalt grep og innflytelse for langvarig bruk av klemmen. Destaco klemme er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarmer. Den har flensbase med tre par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering og mat- og emballasjeapplikasjoner.Destaco 2007-serien klemmer tilbys også i U -stang med rett base og U -stang med flenser på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 2007-S vertikal holdeklemme er designet for ulike kommersielle oppgaver, som trebearbeiding, kontroll av inventar, lett maskinering og montering og testing.
Egenskaper:
- Destaco 2007-S vertikal hold-down vippelåseklemme har et langt håndtak for å gi maksimal håndklaring.
- Karbonstålkonstruksjonen til denne vippeklemmen gir stivhet under operasjonen, og den sinkbelagte finishen sikrer slitestyrke.
- Destacos vertikale hold-ned vippelåseklemmens lysfargede plasthåndtak sikrer lett grep og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Den har flensbase med tre par monteringshull for enkel installasjon på flate overflater/arbeidsbenker.
- Destaco vertikale holdeklemme har en solid klemmestang som holder arbeidsstykket sikkert på plass.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2007115-E boltholder brukes til å erstatte ødelagte / utslitte holdere på Destaco 2007-S vertikal hold-ned vippelåseklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2007-S vertikal hold-down vippelåseklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 2007-S vertikal hold-ned vippe låseklemme har en flenset base monteringsstil for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 2007-S flenset base solid bar variant, tilbyr merket også rett base U bar (Destaco 2007-UB) og flenset U -stang (Destaco 2007-U) også vertikale klemmer.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde utstyret eller metallplaten nede på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Enkelte klemmer i U-stangstil, for eksempel Destaco 2007-S, har en solid stangklemmearm som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver stangen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.