Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 2007-SB vertikal holdeklemme, høyde under klemme 1.68 tommer, armlengde 2.85 tommer | AJ8BFJ

DESTACO 2007-SB vertikal holdeklemme, høyde under klemme 1.68 tommer, armlengde 2.85 tommer

På lager
Vare: AJ8BFJ Modell: 2007-SB
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
524NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal hold ned klemme
Base lengde1.94 "
Klemmearm lengde2.85 "
KlemmearmstilSolid bar
Clamp Bar åpning76 grader
HandleVertikal
Håndtak Åpning64 grader
HåndteringsstilRett
Høyde under klemmearmen1.68 "
Holdekapasitet1000 kg
MaterialeStål
MonteringsbaseRett
Total høyde7.94 "
Slå på Lock PlusNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5355
Skipets høyde (cm)13.11
Skipets lengde (cm)9.96
Skipets bredde (cm)4.04
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Destaco 2007-SB vertikal holdeklemme ideell for montering, sveising, kontroll av armaturet, maskinering, trebearbeiding, matforedling og lukkingsapplikasjoner
    • Har stålkonstruksjon og har et langt vertikalt håndtak for større håndklaring og maksimal holdekapasitet på 1000 lb
    • Utstyrt med en solid stangklemmearm med en boltholder for å holde spindelen vertikalt
    • Vinylbelegg på håndtaket gir et ergonomisk grep

Produktvarianter

ProduktModellHøyde under klemmearmenMonteringsbaseTotal høydeSlå på Lock PlusPris
DESTACO 2007-SBR Vertikal Hold Down Action Clamp, 1000 lb holdekapasitet | AJ8AVD 2007-SBR1.68 "Rett7.94 "Ja948NOK
DESTACO 2007-S Vertikal Hold Down Action Clamp, 1000 lb holdekapasitet | AJ8BDZ 2007-S1.25 "Flens7.17 "Nei481NOK
DESTACO 2007-SR vertikal holdeklemme, 1000 lb holdekapasitet | AJ8BFD 2007-SR1.25 "Flens7.17 "Ja947NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 2007-SB vertikal holdeklemme, høyde under klemme 1.68 tommer, armlengde 2.85 tommer
524NOK / enhet