Destaco 210-USS vertikal hold-down vippeklemme brukes i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien for trebearbeiding, lett maskinering og inventarkontroll. Denne vertikale vippeklemmen har en fast design for å feste og løsne materialer uten å flytte klemmen og har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon. Destaco 210-USS vertikal hold-down vippeklemme har en solid formet stang som muliggjør rask spindeljustering langs holdestangens lengde og er laget av stål for strukturell stivhet. Destaco 210-USS vertikal hold-down vippelåseklemme er utstyrt med nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte pivotpinner og bøssinger for forlenget levetid og gir stor håndklaring for å minimere klempunkter. Denne vertikale håndtaksvippeklemmen gir et stasjonært alternativ til avtagbare fjærklemmer eller C-klemmer mens den fester materialer til arbeidsflaten. Destaco 210-USS vertikal holdeklemme gir åpning av klemmestang og håndtak opp til henholdsvis 103 grader og 58 grader, og er laget av rustfritt stål for å sikre strukturell stivhet og motstå korrosjon på utsatte overflater. Destaco 210-USS vertikal hold-down vippelåseklemme er i stand til å holde laster opp til 750 lb.
Bruksområder:
Destaco 210-USS vertikal holdeklemme brukes i automasjons-, romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien for applikasjoner som trebearbeiding, lett maskinering, montering av bildeler og inventarkontroll.
Egenskaper:
- Destaco 210-USS vertikal holdeklemme er laget av rustfritt stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
- Denne vertikale holdeklemmen gir klemmestang og håndtak som kan åpnes opp til henholdsvis 103 grader og 58 grader.
- Destaco 210-USS vertikal holdeklemme er utstyrt med et langt håndtak med utmerket håndklaring for ekstra sikkerhet.
- Denne vertikale holdeklemmen er i stand til å tåle belastninger på opptil 750 lb.
- Destaco 210-USS vertikal holdeklemme har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 237943-M sekskantet hode, rustfritt stålspindel brukes til å erstatte ødelagte/slitte spindler på Destaco 210-USS vertikal holde nede klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 210-USS vertikal hold-down vippeklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og kvalitetsytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 210-USS vertikal hold-down vippeklemme har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hvordan justerer du en vertikal hold-down vippeklemme?
A. Etter innspenning kan klemkraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby erstatningsspindler for hold-down klemmer?
A. Ja, Raptor Supplies gir Destaco spindler for å holde nede klemmer, for å erstatte utslitte enheter og beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying.
Q. Hvilke varianter av Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige i varianter av stål, rustfritt stål og smidd legert stål.