Vertikale holdeklemmer har rette / T-håndtak som er vinkelrett på klembasen (i låst posisjon) for å skyve klemarmer og festede spindelenheter mot arbeidsstykkene når håndtakene flyttes / skyves. Dette hjelper til med å holde arbeidsstykkene stasjonære under hele operasjonen samtidig som de forhindrer at de løsner/glipper. Disse klemmene er et egnet valg for operasjoner som krever regelmessig fastspenning eller demontering av arbeidsstykker. Destaco 202-seriens vertikale holdeklemmer er ideelle for å holde arbeidsstykker mot flate overflater under trebearbeiding, lett maskinering, montering, inventarkontroll, testing og lukkingsoperasjoner. Destaco 202-SS manuell klemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsmotstand og minimalisering av skader/slitasje på grunn av sliteforhold. Den har en solid klemmestang for å feste en sekskantspindel i rustfritt stål i en fast posisjon. Denne klemmen har en flensbase med gjengede monteringshull for rask installasjon på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med stålkonstruksjon, U-stang, åpen U-stang, lang U-stang, rett base eller T-håndtak for enkel bruk.
Bruksområder:
- Denne vertikale holdeklemmen fra Destaco 202-SS brukes i fly-, forbruksvarer-, bil-, transport- og mat- og emballasjeindustrien for montering og testing, kontroll av inventar og trebearbeidingsoperasjoner. Den er også ideell for å lukke armaturer som lokk, kammer-/adgangsdører og deksler.
Egenskaper:
- Destaco 202-SS vertikal holdeklemme har rustfri stålkonstruksjon for å gi korrosjonsmotstand og holdbarhet i utendørs miljøforhold.
- Den har en solid klemmestang for å få plass til en sekskantspindel i en fast posisjon.
- Denne klemmen har flensfeste for enkel installasjon på flate horisontale overflater / arbeidsstykker og holder en maksimal belastning på 250 lb.
- Den er utstyrt med et fargerikt rett håndtak som sikrer lett grep og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Klemmehåndtaket kan skyves ned til 65 grader for å åpne klemmestangen opp til 105 grader.
- Klemmen har en 1.31 tommer lang klemmearm og 0.93 tommer høyde under klemarmen.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco 205943-M rustfritt stål sekskantspindel for å feste til klemarmen og holde nede arbeidsstykker.
- Destaco 202305 flensgrep for bevegelig klemmehåndtak gir beskyttelse til brukernes hender mens du betjener Destaco 202-SS vertikal hold-down klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 202-SS vertikal hold-down klemme følger ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for miljøhelse, sikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 202-SS holder nede klemme har to gjengede hull på begge sider av basen for sikker montering av klemmen på arbeidsstykker eller flate horisontale overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 202-SS klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Destaco tilbyr denne klemmen i varianter med stålkonstruksjon (
Destaco 202) for strukturell stivhet og U-klemmestang (
Destaco 202-USS) for fleksibel justering av spindelenheten. For flere varianter relatert til Destaco 202-SS klemme, besøk
Destaco 202-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst tilstand. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Enkelte klemmer i solid stangstil som Destaco 202-SS har en spindel som betjenes manuelt ved hjelp av et vertikalt håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han skal gripe det.
Sp. Kan vi fjerne håndtakene til Destaco -klemmer?
A. De fleste Destaco -klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved å skyve dem av. Men noen håndtak håndterer vinyldyping for å passe til det underliggende håndtaket, og må derfor kuttes av for å fjerne dem.
Er lasten til Destaco -klemmer vurdert for løfte- og / eller løfteoppgaver?
A. Nei, Destaco -klemmer er ikke designet for heising eller løfting.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco-klemmer har rustfri stålkonstruksjon og er korrosjonsbestandige for fastklemming under utendørsforhold. Destaco tilbyr også karbonstålklemmer som er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer.