Destaco 202-UL vertikal holdeklemme er designet for å holde nede arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker. Denne vertikale nedholdingsklemmen er et egnet valg for operasjoner hvor det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Destaco manuell hold-down klemme leveres med en neoprenspindel for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner/sklir. Destaco vertikal hold-down vippelåseklemme er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av en standard klemarm og spindel. Håndtaket i plast sikrer maksimalt grep og innflytelse for langvarig bruk av klemmen. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for sveise- og maskineringsapplikasjoner. Destaco 202-serien klemmer tilbys også i alle rustfritt stål konstruert, rett base U bar og flensede base solid bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 202-UL vertikal holdeklemme er designet for ulike kommersielle oppgaver, for eksempel kontroll av inventar og lukkinger, trebearbeiding og mange andre monteringsoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 202-UL vertikal hold-ned vippelåseklemme har kompakt design for enkel installasjon i trange rom.
- Karbonstålkonstruksjonen til denne vippeklemmen gir stivhet under operasjonen og sinkbelagte finish sikrer slitestyrke.
- Destacos vertikale hold-ned vippelåseklemmens lysfargede plasthåndtak sikrer lett grep og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Basen i flensstil har to par monteringshull og skruer som kan brukes til å feste klemmen på en flat overflate / arbeidsbenk.
- Destaco vertikal hold-down klemme har en justerbar neopren spindel som sikkert holder arbeidsstykket på plass under operasjonen.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 202305 flensgrep brukes til å erstatte det ødelagte / utslitte håndtaket på Destaco 202-UL vertikal holde-ned klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 202-UL vertikal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 202-UL vertikal holdeklemme har en monteringsstil med flensbunn for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov, på grunn av sin flensede base, kan denne rettlinjede klemmen også enkelt fjernes.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 202-UL flenset base U bar variant, tilbyr merket også rett base solid bar (Destaco 202-B) og rett base åpen U-stang (Destaco 202-UB-L) også vertikale klemmer.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller en metallplate på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner, for eksempel trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmer i U-bar-stil, for eksempel Destaco 202-UL, har en neoprenspindel med flat spiss som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.