Destaco 202-U vertikal holdeklemme er designet for å holde nede arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker. Den har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Denne vertikale nedholdingsklemmen er et egnet valg for operasjoner hvor det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den leveres med en neopren-spindel for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner / glir. Destaco 202-U vertikal klemme er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarmer og spindler. Den har en U-formet stang som muliggjør rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Denne funksjonen sikrer at brukeren kan justere vippeklemmen for arbeidsstykker av varierende størrelse. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for sveise- og maskineringsapplikasjoner. Destaco 202-serien klemmer tilbys også i alle rustfritt stål konstruert, rett base U bar og flensede base solid bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 202-U vertikal holdeklemme er designet for ulike kommersielle oppgaver, for eksempel kontroll av inventar, trebearbeiding, lett maskinering og montering og testing.
Egenskaper:
- Destaco 202-U vertikal hold-ned vippelåseklemme har kompakt design for enkel installasjon i trange rom.
- Karbonstålkonstruksjonen til denne vippeklemmen gir stivhet under drift og den sinkbelagte overflaten sikrer slitestyrke.
- Destacos vertikale hold-ned vippelåseklemmens lysfargede plasthåndtak sikrer lett grep og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Basen i flensstil har to par monteringshull og skruer som kan brukes til å feste klemmen på en flat overflate / arbeidsbenk.
- Destaco vertikal hold-down klemme har en justerbar neoprenspindel som holder arbeidsstykket sikkert på plass.
- Den har en kompakt design som muliggjør klemoperasjonen i områder som er vanskelige å nå.
- Destaco vertikal holdeklemme har en U-formet klemmestang som er designet for å forhindre at arbeidsstykket sklir eller beveger seg under operasjonen.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 202208-M flatspiss bundet neopren spindel brukes til å erstatte den ødelagte / utslitte spindelen på Destaco 202-U vertikal hold-down klemme.
- Destaco 215105 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
- Destaco 202305 flensgrep brukes til å erstatte utslitt/skadet håndtak på Destaco 202-U vertikal nedholdingsklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 202-U vertikal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 202-U vertikal hold-down klemme har en flenset base monteringsstil for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov, på grunn av sin flensede base, kan denne rettlinjede klemmen også enkelt fjernes.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 202-U flenset U-stangvariant, tilbyr merket rett U-stang (Destaco 202-UB) og massiv stang med flensDestaco 202-SS) også vertikale klemmer.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i orienteringen til klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmer i U-bar stil, som Destaco 202-U, har en neoprenspindel med flat spiss som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.