Vertikale holdeklemmer har et rett håndtak som er orientert vinkelrett på basen (når den er låst) og brukes til å skyve klemarmen og den vedlagte spindelen mot arbeidsstykker. De brukes til ofte å klemme / løsne arbeidsstykker gjennom hele operasjonen. Destaco 2002-serien klemmer har stålkonstruksjon med herdede bøssinger ved viktige dreiepunkter for strukturell styrke og holdbarhet. De har et langt håndtak med stor håndklaring og nær vertikal klemkontakt for økt brukersikkerhet og sikker klemme. Disse klemmene gir en maksimal lastekapasitet på 600 lb. Destaco 2002-UR207-klemmen har et bolt-/monteringsmønster som kan byttes ut med vertikale holdeklemmer i Destaco 207-serien. Den er utstyrt med en U-klemmearm for å feste en justerbar spindelsammenstilling langs klemmestangens lengde. Denne klemmen har flensmonteringsstil for enkel installasjon på en flat overflate/arbeidsstykke. Den leveres med Toggle Lock Plus-funksjon for sekundær låsing av klemmen som forhindrer at den åpnes ved et uhell under operasjonen. Raptor Supplies leverer denne manuelle klemmen i varianter med en solid klemstang for å feste en spindel på et fast sted; et boltmønster som kan byttes ut med klemmer i 202-serien. Vi tilbyr også en lignende klemme uten Toggle Lock Plus-mekanisme for å redusere driftskostnadene der sekundær låsing av klemmen ikke er nødvendig.
Bruksområder:
Destaco 2002-UR207 vertikal holdeklemme er egnet for romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien for å utføre applikasjoner, for eksempel lukking, sveising, trebearbeiding, montering og inventarkontroll.
Egenskaper:
- Destaco 2002-UR207 vertikal holdeklemme er utstyrt med et langt vertikalt håndtak for nær vertikal klemkontakt og en stor håndklaring for brukersikkerhet.
- Dette håndtaket åpner opptil 57 grader for å åpne klemmestangen opp til 75 grader.
- Den kommer med Toggle Lock Plus-funksjon for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen.
- Denne klemmen gir en maksimal holdekapasitet på 600 lb.
- Den har en U-klemmestang for å romme den vedlagte spindelen på forskjellige steder.
- Denne klemmen har flensbase for rask og sikker installasjon.
- Den har stålkonstruksjon med herdede bøssinger ved viktige dreiepunkter for strukturell stivhet og motstand mot jevnlig slitasje.
- Denne klemmen har en utskiftbar bolt/monteringsmønster med klemmer i 207-serien.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 215208-M: Disse spindelenhetene er festet til klemstangen til Destaco 2002-UR207 klemmen for å holde arbeidsstykker nede.
- Destaco 215105: Raptor Supplies leverer flensskiver for å stramme spindlene på et fast sted.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2002-UR207 vertikal holdeklemme overholder ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 standarder for miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 2002-UR207 vertikal hold-down action klemme har gjengede monteringshull på flensbasen for enkel og sikker installasjon på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke varianter av Destaco 2002-UR207 klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr denne manuelle klemmen i varianter med solid stangstil (Destaco 2002-SR207) for fast spindelposisjonering og et boltmønster som kan byttes ut med klemmer i 202-serien (Destaco 2002-UR). Vi leverer også en lignende klemme (Destaco 2002-U207) uten Toggle Lock Plus-mekanisme for bruk i operasjoner der sekundær låsing av klemmen ikke er nødvendig.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Vertikale holdeklemmer betjenes manuelt ved å bruke et vertikalt håndtak/spak for å flytte klemarmen. Denne håndtaksbevegelsen skyver klemarmen eller den vedlagte spindelen mot arbeidsstykket og hindrer det i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme ligger i låseposisjonen til klemhåndtaket. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert eller vinkelrett på basen når den er i låst posisjon, mens den horisontale vippeklemmen er horisontalt orientert eller parallelt med basen.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Klemkraft eller utøvende kraft refererer til den faktiske kraften som klemmen utøver på arbeidsstykket for å holde det. Holdekraften eller kapasiteten gir et mål på den ideelle styrken til klemmen, målt under produksjonsprosessen. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, avhengig av flere faktorer som plassering av spindler i klemmestenger og motsatt kraft påført på klemmen.