RULAND MANUFACTURING Seks Beam Motion Control -koblinger


filtre
Fullfør: Bright , Maks. Vinkelforskyvning: 3 Degrees , Maks. RPM: 6000 , Skruetype: Skrue , Stil: 6-bjelke klemme
StilModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A
FCMR19-7-5-A
225 Degrees7 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR19834NOK
A
FCMR25-10-7-A
225 Degrees10 7 mm x mm28.37mm7mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
B
FCMR38-15-14-A
225 Degrees15 14 mm x mm41.71mm14mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797 NOK
B
FCMR38-20-12-A
225 Degrees20 12 mm x mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797 NOK
B
FCMR38-17-17-A
225 Degrees17 17 mm x mm41.71mm17mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797 NOK
B
FCMR38-20-11-A
225 Degrees20 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797 NOK
B
FCMR38-16-15-A
225 Degrees16 15 mm x mm1.642151.5 "2.25M5FCMR381 797 NOK
A
FCMR19-8-5-A
225 Degrees8 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR19784NOK
A
FCMR25-11-6-A
225 Degrees11 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR251 096 NOK
A
FCMR19-8-8-A
225 Degrees8 8 mm x mm22.33mm8 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR19834NOK
A
FCMR25-12-11-A
225 Degrees12 11 mm x mm28.37mm11 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
A
FCMR25-10-6-A
225 Degrees10 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
A
FCMR25-11-11-A
225 Degrees11 11 mm x mm28.37mm11 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
A
FCMR25-12-10-A
225 Degrees12 10 mm x mm28.37mm10mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25924NOK
A
FCMR25-12-8-A
225 Degrees12 8 mm x mm28.37mm8 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
A
FCMR25-7-7-A
225 Degrees7 7 mm x mm28.37mm7mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
B
FCMR38-15-11-A
225 Degrees15 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 544 NOK
B
FCMR38-14-11-A
225 Degrees14 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797 NOK
A
FCMR25-11-7-A
225 Degrees11 7 mm x mm28.37mm7mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25986NOK
B
FCMR38-16-11-A
225 Degrees16 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797 NOK
A
FCMR25-12-9-A
225 Degrees12 9 mm x mm28.37mm9mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR251 100 NOK
A
FCMR25-7-6-A
225 Degrees7 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
A
FCMR25-8-6-A
225 Degrees8 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
A
FCMR32-11-8-A
225 Degrees11 8 mm x mm37.06mm8 mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 446 NOK
A
FCMR32-12-12-A
225 Degrees12 12 mm x mm37.06mm12 mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 360 NOK
A
FCMR25-9-8-A
225 Degrees9 8 mm x mm28.37mm8 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
A
FCMR32-10-9-A
225 Degrees10 9 mm x mm37.06mm9mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 446 NOK
B
FCMR38-12-10-A
225 Degrees12 10 mm x mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797 NOK
A
FCMR32-11-9-A
225 Degrees11 9 mm x mm37.06mm9mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 446 NOK
A
FCMR32-12-8-A
225 Degrees12 8 mm x mm37.06mm8 mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 360 NOK
B
FCMR32-14-12-A
225 Degrees14 12 mm x mm37.06mm12 mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 446 NOK
A
FCMR19-5-5-A
225 Degrees5 5 mm x mm0.87950.75 "1.25M3FCMR19834NOK
B
FCMR32-15-10-A
225 Degrees15 10 mm x mm37.06mm10mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 426 NOK
B
FCMR32-15-9-A
225 Degrees15 9 mm x mm37.06mm9mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 446 NOK
A
FCMR25-8-7-A
225 Degrees8 7 mm x mm28.37mm7mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
B
FCMR38-14-10-A
225 Degrees14 10 mm x mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 690 NOK
A
FCMR25-11-10-A
225 Degrees11 10 mm x mm28.37mm10mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
A
FCMR32-12-10-A
225 Degrees12 10 mm x mm37.06mm10mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 446 NOK
A
FCMR25-9-7-A
225 Degrees9 7 mm x mm28.37mm7mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
B
FCMR38-11-11-A
225 Degrees11 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797 NOK
A
FCMR25-9-9-A
225 Degrees9 9 mm x mm28.37mm9mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
B
FCMR38-12-11-A
225 Degrees12 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797 NOK
A
FCMR32-10-8-A
225 Degrees10 8 mm x mm37.06mm8 mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 446 NOK
A
FCMR25-8-8-A
225 Degrees8 8 mm x mm28.37mm8 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25924NOK
A
FCMR25-9-6-A
225 Degrees9 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25952NOK
A
FCMR25-12-12-A
225 Degrees12 12 mm x mm28.37mm12 mm25.4mm38.1mmM4 mmFCMR25983NOK
A
FCMR32-12-9-A
225 Degrees12 9 mm x mm37.06mm9mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 446 NOK
B
FCMR32-14-11-A
225 Degrees14 11 mm x mm37.06mm11 mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 446 NOK
B
FCMR32-14-9-A
225 Degrees14 9 mm x mm37.06mm9mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 446 NOK
B
FCMR32-15-14-A
225 Degrees15 14 mm x mm37.06mm14mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 446 NOK
B
FCMR38-19-15-A
225 Degrees19 15 mm x mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797 NOK
B
FCMR38-20-20-A
225 Degrees20 20 mm x mm41.71mm20mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797 NOK
B
FCMR38-10-10-A
225 Degrees10 10 mm x mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797 NOK
B
FCMR32-9-8-A
225 Degrees9 8 mm x mm37.06mm8 mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 447 NOK
A
FCMR32-11-10-A
225 Degrees11 10 mm x mm37.06mm10mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 446 NOK
B
FCMR32-15-12-A
225 Degrees15 12 mm x mm37.06mm12 mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 447 NOK
B
FCMR38-15-10-A
225 Degrees15 10 mm x mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797 NOK
B
FCMR38-15-15-A
225 Degrees15 15 mm x mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM5 mmFCMR381 797 NOK
B
FCMR32-14-14-A
225 Degrees14 14 mm x mm37.06mm14mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 446 NOK
B
FCMR32-15-11-A
225 Degrees15 11 mm x mm37.06mm11 mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 446 NOK
B
FCMR32-15-8-A
225 Degrees15 8 mm x mm37.06mm8 mm31.8mm44.5mmM5 mmFCMR321 446 NOK

Seks Beam Motion Control -koblinger

Ruland Manufacturing Metric Series bevegelseskontrollkoblinger i ett stykke er installert på to aksler som beveger seg med samme hastighet og i samme retning, for å forhindre feiljustering (opptil 3 grader). Den balanserte designen i ett stykke har 2 sett med tre bjelker i midten for høy dreiemomentkapasitet, lavere vinding og økt stivhet. Toppskruer passer godt over akslingene, uten å forårsake skader på overflaten. Disse koblingene er testet utover DIN 912 12.9 standarder for maksimalt dreiemoment. Velg fra et bredt utvalg av bevegelseskontrollkoblinger, tilgjengelig i aluminium og rustfritt stål varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?