Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND PRODUKSJON FCMR32-10-9-A Kobling 6 bjelkeklemme 10mm x 9mm | AF9UGF 30UT49

RULAND MANUFACTURING FCMR32-10-9-A Kobling 6-stråleklemme 10 mm x 9 mm

På lager
Vare: AF9UGF Modell: FCMR32-10-9-AKryssreferanse: 30UT49

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.10 9 mm x mm
Klarering Dia.37.06mm
FinishBright
Lengde gjennom boring20.82mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering3 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.015
Maks. Kjede10 mm
Maks. Kjede10
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.01
Maks. RPM6000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225 Degrees
Min. Kjede9mm
Utenfor Dia.31.8mm
Total lengde44.5mm
SkruestørrelseM5 mm
SkruetypeSkrue
StørrelseFCMR32
Stil6-bjelke klemme
moment~~POS=TRUNC61 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.044

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-A Kobling 6-bjelkeklemme 5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-A225 Degrees5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16884NOK
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-SS Kobling 6-bjelkeklemme 5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 FCMR16-5-5-SS350 Degrees5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR162 192 NOK
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-A Kobling 6-bjelkeklemme 6mm x 5mm | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-A225 Degrees6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16884NOK
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-SS Kobling 6-bjelkeklemme 6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 FCMR16-6-5-SS350 Degrees6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR162 192 NOK
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-A Kobling 6-bjelkeklemme 6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-A225 Degrees6 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16884NOK
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-SS Kobling 6-bjelkeklemme 6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 FCMR16-6-6-SS350 Degrees6 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR162 192 NOK
RULAND MANUFACTURING FCMR19-5-5-SS Kobling 6-bjelkeklemme 5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 FCMR19-5-5-SS350 Degrees5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR192 029 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCMR32-10-9-A Kobling 6-stråleklemme 10 mm x 9 mm
1 599 NOK / enhet