Destaco 2002-U vertikal hold-down klemme er designet for å holde arbeidsstykker stasjonære i sin fastklemte posisjon i trebearbeidingsanlegg. Denne vippeklemmen er et ideelt valg for applikasjoner der det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den leveres med en fast neoprenspindel som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og hindrer det i å løsne/glide. Destaco 2002-U klemme er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarmer og spindler. Den har en U-formet stang som er designet for å muliggjøre rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Denne funksjonen gjør det mulig for arbeideren å justere vippeklemmen for arbeidsstykker i forskjellige størrelser. Den har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskineringsapplikasjoner. Destaco 2002-seriens klemmer tilbys også i alle rustfritt stål konstruerte, rett base U-stang og flensede base solid bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 2002-U-klemmen er designet for å utføre monterings- og testoppgaver, sjekke inventar og trebearbeidings- og lette maskineringsoperasjoner i industrianlegg. Den kan også brukes til sveiseoperasjoner, men anbefales ikke for maskinering og matforedling.
Egenskaper:
- Destaco 2002-U vertikal holdeklemme har en lang klemarm og håndtak for å sikre sikkerhet og enkel betjening ved å maksimere håndklaringen.
- Den har herdede foringer ved viktige dreiepunkter for å sikre en lang levetid.
- Karbonstålkonstruksjon av denne vippeklemmen gir stivhet under drift, mens den sinkbelagte overflaten sikrer slitestyrke.
- Den U -formede stangen er designet for å muliggjøre spindeljustering ved siden av holderstanglengden, og derved plass til arbeidsstykker i forskjellige størrelser.
- Den har en flenset base med to par monteringshull for enkel montering på en flat overflate / arbeidsbenk.
- Den har et plasthåndtak som gir maksimalt grep og minimerer tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner som J krokklemmer, lavprofil T -håndtak og Toggle Lock Plus sikkerhetsmekanisme.
- For krav til fast arm / U -stang, kan du velge en passende variant fra Destaco 2002-serien klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2002-U manuell hold-down klemme støtter diverse tilbehør levert av Destaco, inkludert flat spiss bundet neopren spindel (Destaco 215208-M) og Destaco 215105 flenset vaskemaskin.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2002-U klemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.
Installasjon:
- Destaco 2002-U vertikal holdeklemme har en flensbase med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker. Ved behov kan denne klemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut de 4 skruene med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 2002-U flenset base U bar klemme, tilbyr merket rett base U bar (Destaco 2002-UB) og massiv stang med flensDestaco 2002-S) også vertikale klemmer.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Kapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde] utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i posisjoneringen av håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er låst, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Enkelte klemmer i U-bar stil som Destaco 2002-U har en flattoppbundet neoprenspindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.