DESTACO 2002-serien vertikale holdeklemmer, U-stang


filtre
Klemmearmlengde: 1.93 " , Klemmearmstil: U-bar , Diameter: 0.220 " , Holdekapasitet: 600 kg , Materiale: Stål , Spindel: Flat pute neopren , Trådstørrelse: M6 , Type: Vertikalt håndtak hold nede
StilModellTotal lengdeBase lengdeBase breddeSlå på Lock PlusClamp Bar åpningHåndtak ÅpningHøyde under klemmearmenMonteringsbasePris (eks. mva)
A
2002-U
3.29 "--Nei75 °66 °0.95 "Flens365NOK
B
2002-UB
4.270 "1.36 "0.25 "Nei75 °66 °1.28 "Rett365NOK
C
2002-UR207
4.270 "1.34 "1.76 "Ja75 °57 °1.25 "Flens770NOK
D
2002-UBR
4.270 "1.36 "-Ja75 °66 °1.28 "Rett666NOK
E
2002-U207
4.270 "1.34 "1.76 "Nei90 °72 °1.25 "Flens385NOK
F
2002-UR
4.270 "--Ja75 °66 °0.95 "Flens666NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?