Destaco 2002-UR vertikal holdeklemme er egnet for å holde nede arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker. Den har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Destaco vertikal hold-down klemme er et egnet valg for operasjoner hvor det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den leveres med en neopren-spindel for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner / glir. Denne vertikale vippeklemmen er designet for å sikre en lang livssyklus når du bruker en standard klemarm og spindel. Den har en U-formet stang som muliggjør rask spindeljustering langs holdestangens lengde og sikrer at arbeideren kan justere vippeklemmen for arbeidsstykker av varierende størrelse. Denne klemmen kommer med en lang klemarm og håndtak for å gi maksimal håndklaring. Imidlertid anbefales ikke denne klemmen for maskinering og mat- og emballasjeapplikasjoner. Destaco 2002-serien klemmer er også tilgjengelig i rett base U bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 2002-UR vertikal holdeklemme er designet for ulike klemmeapplikasjoner, for eksempel kontroll av inventar, trebearbeiding, lett maskinering og monterings- og testoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 2002-UR vertikal holdeklemme har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot slitende forhold og utendørsmiljøer.
- Den leveres med en neopren-spindel for å holde arbeidsstykket stasjonært under hele operasjonen samtidig som det forhindrer at det løsner / glir.
- Destaco vertikal holdeklemme har en U-formet stang som muliggjør rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Denne funksjonen sikrer at arbeideren kan justere vippeklemmen for arbeidsstykker av varierende størrelse.
- Denne vippeklemmen kommer med en lang klemarm og håndtak for å gi maksimal håndklaring.
- Destaco vertikal hold-down klemme har et plasthåndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 215208-M svingfotsspindelmontasje brukes til å erstatte ødelagt/utslitt spindel på Destaco 2002-UR vertikal nedholdingsklemme.
- Destaco 215105 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2002-UR vertikal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 2002-UR vertikal holdeklemme har en flensbase med to par monteringshull for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater. Ved behov kan denne vippeklemmen enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru ut skruene med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 2002-UR flenset base U bar variant, tilbyr merket også rett base solid bar (Destaco 2002-SB) og massiv stang med flensDestaco 2002-SR) også vertikale klemmer.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesialdesignede klemmer som brukes til å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller en metallplate på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen klemmer i U-bar stil, for eksempel Destaco 2002-UR, har en neoprenspindel med flat spiss som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.