Destaco 506-MB vertikal hold-down klemme er designet for å påføre nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Den tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer når du fester og holder materiale til en arbeidsflate ved hjelp av et spakhåndtak som kobler inn og frigjør klemhodet ved å skyve håndtaket til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Denne vertikale låseklemmen er utstyrt med et ergonomisk utformet håndtak for å minimere belastning og smerte mens du arbeider. Den består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer for å tåle belastninger på opptil 5000 lb under sveising, montering og tunge produksjonsapplikasjoner. Denne sveisbare vertikale vippelåseklemmen gir fleksibiliteten til å plassere basen, klemmearmen og håndtaket og sveise dem i en ønsket posisjon for å passe til forskjellige bruksområder. Den kan tilpasse seg arbeidsstykker i forskjellige høyder og er praktisk talt vedlikeholdsfri da den bare krever noen få dråper smøring for å holde klemmen i en effektiv stand. I tillegg har klemmen høy klemevne som reduserer nødvendige fiksturer for en bestemt applikasjon. Den har høy kraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med materialer av varierende tykkelse. Den faste utformingen av klemmen sikrer og løsner arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Destaco 506-MB klemme gjør det også mulig for brukeren å foreta en handling uten å være bekymret for den hyppige bevegelsen av et arbeidsstykke.
Bruksområder:
Destaco 506-MB sveisbar vertikalt hold-down vippelåseklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som montering, sveising og tung produksjon, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 506 MB sveisbar vertikal holdeklemme har smidd legert stålkonstruksjon for å tilby eksepsjonell styrke og strukturell stivhet.
- Klemmen leveres med herdede dreietapper og foringer for å sikre lang levetid.
- Den kan håndtere belastninger på opptil 5000 lb.
- Denne Destaco 506 MB vertikale holde-ned-vippeklemmen er tilgjengelig i en svingbar monteringssokkel for å passe til flere brukskrav.
- Den kombinerer modulær konstruksjon med en fast design for å tilby muligheten til å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 506502: Disse bunnplatene forbedrer egenskapene til Detaco 506-MB variabelt slag og rettlinjet handlingsklemme. De brukes til å montere klemmen til en fast firkantet stang for å oppfylle spesifikasjonene til applikasjonen.
- Destaco 506503-L: Disse rørhåndtakene er ideelle for bruk med 506 MB vertikal klemme for å forhindre ulykker på grunn av å skli eller miste grep, for å sikre høy sikkerhet under arbeid.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 506-MB vertikal hold-down vippelåseklemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert for maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 506-MB variabel slag og rett linje har en sveisbar design som lar brukeren sveise base, klemarm og håndtak i hvilken som helst ønsket posisjon for allsidig klemme satt opp for å møte ulike brukskrav.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hvordan justerer du en vertikal hold-down vippeklemme?
A. Etter innspenning kan klemkraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.