DESTACO 207-serien vertikale holdeklemmer, rett base, solid stang


filtre
Base lengde: 1.38 " , Klemmestangåpning: 99 grader , Håndtak: Vertikal , Håndtaksåpning: 57 grader , Holdekapasitet: 500 kg , Materiale: Stål , Monteringsbase: Rett , Total høyde: 7.48 " , Total lengde: 4.86 " , Spindel: Ikke levert , Trådstørrelse: M8 , Type: Vertikal hold nede
StilModellKlemmearm lengdeKlemmearmstilHøyde under klemmearmenSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A
207-SB
2.22 "Solid bar1.56 "Nei600NOK
B
207-LBR
3.5 "Lang solid bar1.55 "Ja1 402 NOK
C
207-LB
3.48 "Lang solid bar1.56 "Nei320NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?