A B LUFT @ 120VAC: 6kA , AIR @ 125VDC: 6kA , LUFT @ 240VAC: 6kA , LUFT @ 277VAC: 6kA , LUFT @ 480VAC: 6kA , AIR @ 48VDC: 6kA , LUFT @ 600VAC: 6kA , AIR @ 65VDC: 6kA , AIR-vurdering: 6k , Kurvetype: D , Lengde: 86mm , Min. Ledningsstørrelse: 14AWG , Montering: DIN-skinne , Terminaltilkobling: Skrue klemme , Reisetype: Termisk magnetisk
EP60-serie miniatyrbrytere
General Electric IEC-tilleggsbeskyttere gir kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse til sensitive elektriske kretser i sentralbord, paneltavler, motorkontrollsentraler og buswayapplikasjoner. Disse IEC-tilleggsbeskytterne, vurdert til 277VAC eller 480VAC, har termisk magnetisk utløsningsmekanisme for å sikre langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse. De tillater DIN-skinnemontering for å romme aluminium/kobbertråder i størrelser mellom 4 og 8 AWG og er utstyrt med skruklemmeterminaler for vibrasjonssikker tilkobling med panelplater. Disse CSA-sertifiserte og UL-listede IEC-tilleggsbeskytterne er tilgjengelige i 1-, 2- og 3-polet varianter på Raptor Supplies.