Destaco 207-LB vertikal holdeklemme er ideell for å holde arbeidsstykker stasjonære i trebearbeidings- og produksjonsanlegg. Denne vertikale holdeklemmen er designet for å tilby et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialer skal festes til en arbeidsflate. Den monteres på arbeidsflaten og holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Spakhåndtaket kobler inn og frigjør klemhodet, som holder et arbeidsstykke på et arbeidsbord. Destaco 207-LB vertikal hold-down klemme orienterer håndtaket vertikalt for en 90 graders åpningsvinkel. Denne vertikale holde-ned-vippeklemmen består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte pivotpinner og -foringer for lang levetid. Destaco 207-LB vertikal holdeklemme gjør det mulig for brukeren å foreta en handling uten å være bekymret for hyppige bevegelser av et trestykke. Det unike dreiesystemet og det unike spaksystemet sikrer maksimal funksjon og utmerket ytelse. Den høye kraften og den fleksible justerbarheten er nyttig når du arbeider med materialer av varierende tykkelse. Denne vertikale holdeklemmen har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Denne Destaco-vippeklemmen er utstyrt med en klemarm av smidd legert stål med høy styrke for økt styrke og håndtering av en maksimal belastning på 500 lb.
Vi tilbyr også 207-LBR vertikale holdeklemmer med Toggle Lock Plus-sikkerhetsfunksjon for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og at klemmen forblir beskyttet mot utilsiktet åpning.
Bruksområder:
Destaco 207-LB vertikal holdeklemme brukes til inventarsjekking, montering / testing, lett maskinering og trebearbeidingsoperasjoner i fly-, bil-, mat- og emballasje- og forbruksvarerindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 207-LB vertikal holdeklemme er utstyrt med en neoprenspindel for å gi fysisk seighet og maksimal klemkraft.
- Denne vertikale holdeklemmen har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
- Destaco 207-LB vertikal holdeklemme leveres integrert med et ergonomisk håndtak for enkel håndtering og mindre brukertrøtthet.
- Destaco 207-LB vertikal holdeklemme er i stand til å tåle belastninger på opptil 500 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207-LB vertikal holdeklemme er kompatibel med merkets M8 eller 5/16 spindel.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 207-LB vertikal holdeklemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for sikkerhet, effektiv ytelse av klemmen og miljøhelse.
Installasjon:
- Destaco 207-LB vertikal holdeklemme har en rett base med monteringshull for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Klemmer som Destaco 207-LB har en solid stil klemmestang som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak / spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spennstangen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker spenning.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hvordan justerer du en vippeklemme?
A. Etter fastspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med enheten for beskyttelse mot skader forårsaket av slitasje, vridning eller bøying).
Q. Hvor mye trykk er en vippeklemme i stand til?
A. Destaco hold nede vippeklemmer påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Du kan se klemkraften på selve emballasjen, som er spesifikt målt i Newton. Bruk informasjonen med størrelsen på vippeklemmen for å regne ut graden av trykk som verktøyet må utøve på et trestykke. Jo større ved, jo større trykk kreves. Så, vi vil foreslå, om en klemme ikke er sterk eller stor for å påføre nok trykk, er det et must å bruke en rekke verktøy. Dette gir en boost til trykket.
Spørsmål. Hvordan fungerer nedestående handlingsklemmer?
A. Destaco-holdeklemmer påfører kraft i retning nedover. Den er vinkelrett på verktøyene som monterer overflaten. De kommer i vertikale og horisontale stiler.