Destaco 344-SS trekklåsklemme er godt egnet for låsing, støping og monteringsoperasjoner i metallbearbeidings-, romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Den hjelper til med å støpe og sikre lukkinger for dører, lokk og deksler, og tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer mens den fester materialet til en arbeidsflate. I tillegg til dette hjelper denne trekklåseklemmen med å holde klemenheten på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist posisjon når klemmen er aktivert og presset ned for å nå låst posisjon, noe som sikrer raske og tretthetsfrie klemmeoperasjoner . Destaco 344-SS trekklåsklemme har en flensbase med gjengede hull som gjør at enheten kan monteres på et arbeidsbord eller en flat overflate. Det avhenger av 3 hovedkomponenter - en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, et håndtak for å betjene verktøyet og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i midtposisjon, trekkes håndtaket horisontalt eller vertikalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme fast på gjenstandene. Videre kommer denne trekklåsklemmen integrert med gjengede U-kroker for enkle justeringer. Destaco 344-SS trekklåsklemme er utstyrt med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening. Denne pneumatiske klemmen er laget av rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og er i stand til å holde belastninger opp til 2000 lb
Hvis du ønsker å bestille klemmer med lengre kroker enn de vanlige, legg til -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) eller -M-100 (100 mm) suffiks til MPN (f.eks. 344-M-25) og be om et tilbud på det samme på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 344-SS trekklåsklemme er ideell for en rekke bruksområder som å holde, sikre, montere og støpe lokk, dører, fat, tilgangsdeksler, containere og fartøyer i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 344-SS trekklåsklemme har en rustfri stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
- Denne låseklemmen er utstyrt med gjengede U-kroker for problemfri justering.
- Destaco 344-SS trekklåsklemme har en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Forholdet mellom å utøve kraft (skyve) og påført kraft (trekke) er 45:1.
- Destaco 344-SS trekklåsklemme leveres integrert med et ergonomisk håndtak for å sikre mindre tretthet og raske klemmeoperasjoner.
- Destaco 344-SS trekklåsklemme er i stand til å tåle belastninger på opptil 2000 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 344-SS trekklåsklemme er kompatibel med merkets 344901 låseplate.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 344-SS trekklåsklemme er i samsvar med ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 standarder for brukersikkerhet, miljøhelse og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 344-SS trekklåsklemme har en flensbase med gjengede hull for jevn og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm for kontaktpunktet mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme som holder arbeidselementene.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Sp. Tilbyr Destaco lignende manuelle klemmer med låsemekanisme?
A. Selskapet tilbyr trekklåseklemmer med Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer.