Destaco 3051-R trekklåsklemme brukes til å gjentatte ganger lukke og åpne dører, lokk eller deksler ved låsing, støping og montering. Denne klemmen er utstyrt med en J-krok og en patentert tommelkontrollspak for å forbedre produktiviteten og en rask og sikker enhåndsbetjening. Den har kontrollert bevegelse og et låsehull for at klemmen skal holde seg ute av veien under sin intuitive klemmekrok/armbevegelse. Denne kontrollerte låseklemmen er laget av stål for høy styrke og reduserer brudd eller klemfeil under tung belastning. Klemmen sikrer en jevn sikkerhet og nytte på grunn av sin kontrollerte krokbevegelse. Denne klemmen har også Destaco Toggle Lock Plus-funksjon for økt sikkerhet og opprettholdelse av over-senter låsetilstand. Denne Toggle Lock Plus-mekanismen forhindrer også at klemmene åpnes utilsiktet eller utilsiktet. Raptor Supplies tilbyr Destaco 3051 låseklemme uten Destaco Toggle Lock Plus-funksjon for å redusere driftskostnadene i operasjoner der denne sekundære låsemekanismen ikke er nødvendig. Vi kan også levere Destaco 3031-serien trekklåsklemmer med lignende spesifikasjoner med en maksimal holdekapasitet på 200 lb.
Bruksområder:
- Destaco 3051-R låseklemme er ideell for ulike monterings- og støpeoperasjoner og mer innen romfart, transport, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Denne klemmen brukes også til å holde og lukke kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 3051-R trekklåsklemme har stålkonstruksjon for eksepsjonell strukturell stivhet og holdbarhet for å forhindre bøying / brudd under tung belastning.
- Den har flensmonteringstype for enkel installasjon på alle overflater; gir en maksimal holdekapasitet på 1500 lb.
- Denne klemmen er utstyrt med en gjenget J-krok trekkstang for enkel justering.
- Den er integrert med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Tegningsbevegelse av klemme uten tommelkontroll er 0.75 tommer og maksimal krokjustering er 0.55 tommer.
- Klemforholdet mellom å utøve kraft (skyve) og påført kraft (trekke) er 12:1.
- Den leveres med et integrert låsehull og et fast stopp for låsing og begrensning av håndtakets bevegelser.
- Denne klemmen tilbyr et ergonomisk og oljebestandig vinylhåndtak for tett lukking av klemmen ved å trykke den ned, og minimerer dermed brukertretthet ved langvarig bruk og forhindrer at brukerens hånd glir midt i operasjonen.
- Den har Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning på grunn av vibrasjoner.
- Forhøyningen av låsepunktet påvirker ikke klemmens oversentertilstand.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere Destaco erstatningskrokenhet (3051208) for å erstatte Destaco 3051-R-klemmens utslitte eller defekte krok.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 3051-R klemmen sikrer god miljøhelse, økt sikkerhet og effektiv ytelse til klemmen samtidig som den overholder internasjonale standarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.
Installasjon:
- Destaco 3051-R trekklåsklemmen er montert på en flensbase med to par gjengede monteringshull for sikker installasjon på flate overflater/arbeidsstykker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr Destaco andre varianter av manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som Destaco 3051-R trekklåsklemme?
A. Raptor Supplies kan levere Destaco 3051-RSS låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet under tøffe miljøforhold og 3051 låseklemme uten Toggle Lock Plus-mekanisme. For flere varianter relatert til Destaco 3051-R klemme, se Destaco 3051-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-funksjonen i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco Toggle Lock Plus-mekanismen fungerer som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i over-senter-vippelåsen. Denne funksjonen er nyttig når festeanordningen til klemmen holdes omvendt, eller i bevegelse, eller holdes i et vibrerende miljø. Det gir et overlegent sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hva betyr begrepet "holdekapasitet" i Destaco-klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraft spesifiserer evnen til klemmen til å holde et utstyr, et arbeidsstykke eller en metallplate i samlebånd eller andre produksjonsprosesser.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger hovedsakelig av tre komponenter - et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Klemmehåndtaket krever et horisontalt trekk når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, for å skape en kraft parallelt med basen og for å holde et arbeidselement.
Q. Hvordan velge riktig type låseklemme?
A. Destaco-klemmer har stål- eller rustfritt stålkonstruksjon og er tilgjengelige i monteringsstiler med flens og smal flensbunn, noe som gir enkel installasjon. De tilbys i varierende holdekapasitet, som indikerer den maksimale ytre kraften som en klemme kan motstå trygt (i låst posisjon) uten å bli permanent deformert. Dessuten bør man beregne avstanden mellom klemplaten og arbeidsstykket i dens lengste posisjon, før man velger en låseklemme.