Trekkbare låseklemmer brukes til ofte å åpne og lukke armaturer under støping, låsing og montering. De er utstyrt med et håndtak for å plassere en spennstang eller krok rundt en motstående lås/arbeidsstykke og gir en kraftig lukkekraft for å holde arbeidsstykkene. Destaco 353-serien klemmer hold arbeidsstykker / rotasjonsformer tett langs skillelinjene. De er laget av kraftig støpt stål med utskiftbare dreietapper i rustfritt stål for å tåle tøffe miljøer og forhindre brudd/bøyning under tung belastning. Destaco 353-65-klemmen har et håndtak i hvalhalestil som er lett å holde, for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk. Denne klemmens kjeve kan åpnes opp til 2.57 tommer og gir en maksimal belastningskapasitet på 2100 lb. Den leveres med en holderplate og konisk boltenhet for å holde en fikstur/arbeidsstykke sikkert. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i en variant med 2800 lb maksimal holdekapasitet.
Bruksområder:
Destaco 353-65 låseklemme er ideell for å holde lister og lukkebeslag som kammerdører, lokk og tilgangsdeksler i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 353-65 trekklåsklemme har en kraftig støpt stålkonstruksjon med utskiftbare dreiestifter i rustfritt stål for strukturell stivhet og for å forhindre regelmessig slitasje på grunn av hard bruk.
- Denne klemmen monteres direkte på skillelinjene til en form / arbeidsstykke.
- Den gir en maksimal holdekapasitet på 2100 lb.
- Denne klemmen er utstyrt med et ergonomisk hvalhalehåndtak for en rask enhåndsoperasjon.
- Klemmen tilbyr en maksimal kjeveåpning på 2.57 tommer og tegnebevegelse uten tommelkontroll på 0.47 tommer.
- Klemmen har et forhold mellom utøvende kraft (skyve) og påført kraft (trekke) på 27:1.
- Den leveres med en holderplate og konisk boltenhet for å holde arbeidsstykkene tett.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 353004 og 353908: Disse erstatningsholderplatene og koniske boltsammenstillingene er levert av Raptor Supplies for å erstatte defekte eller utslitte deler av Destaco 353-65 klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 353-65 klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 353-65 klemme er montert over skillelinjer for rask og sikker fastspenning av rotasjonsformer/arbeidsstykker.
- Denne klemmen kan enkelt flyttes til et annet klemsted ved å løsne den ved å bevege håndtaket.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 353-65 låseklemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr en variant av denne manuelle klemmen med en maksimal holdekapasitet på 2800 lb (353-35).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse låseklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen; en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Klemkraft eller utøvende kraft angir den faktiske kraften som utøves av klemmen på arbeidsstykkene for å holde dem. Målet på holdekraft eller kapasitet indikerer den ideelle styrken til klemmen målt under klemmeproduksjonsprosessen. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, på grunn av flere faktorer som posisjonen til arbeidsstykket i klemmestengene og den motsatte kraften påført på klemmen.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtakene til fjerning av Destaco -logoen fra klemmene.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å tåle slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer og gir rustmotstand. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.