Trekklåsklemmer er horisontale eller vertikale trekkanordninger, ideelle for lukking og åpning av dører og lokk gjentatte ganger ved låsing, støping og montering. De har et håndtak som flyttes for å feste/plassere en spennstang eller krok rundt et arbeidsstykke. Destaco trekklåsklemmer er tilgjengelige i stiler med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krok. Destaco 334-serien klemmer har en vertikal U-krok for å trekke/lukke et arbeidsstykke eller armatur som er plassert vinkelrett på klembasen. Håndtakene har en tommelkontrollspak for en rask enhåndsbetjening. Destaco 334-M-50 klemme er utstyrt med en 50 mm lengre U-krok for å lukke et arbeidsstykke på en større avstand enn en standardlengde U-krok-stil klemme. Den har en flenset basemonteringsstil for rask installasjon på en flat overflate/arbeidsstykke. Denne låseklemmen har stålkonstruksjon for strukturell integritet for å forhindre bøying / brudd under tung belastning (maksimalt 1000 lb). Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; Toggle Lock Plus-mekanisme for å fungere som en sekundær låsefunksjon og forhindre utilsiktet åpning. Du kan bestille disse låseklemmene med forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-50 eller legge til -M-25 og -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 331-M-50 trekklåsklemme med en maksimal holdekapasitet på 720 lb og en horisontal U-krok for å trekke et arbeidsstykke plassert parallelt med klemmebasen.
Bruksområder:
Destaco 334-M-50 låseklemme brukes til å lukke former, kammerdører, lokk og tilgangsdeksler i transport-, forbruksvarer-, romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 334-M-50 trekklåsklemme har en gjenget U-krok (vertikal) trekkstang for enkel justering i henhold til et arbeidsstykke.
- Denne U-kroken er 50 mm lengre enn en standard U-krok for praktisk låsing av arbeidsstykker i større lengde.
- Den er laget av stål for strukturell integritet og holdbarhet.
- Denne klemmen har flensbase for rask montering på et arbeidsstykke / overflate.
- Den har en maksimal holdekapasitet på 1000 lb.
- Denne klemmens ergonomiske håndtak er utstyrt med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Klemmen leveres med en låseplate for sikker feste av klemkrok til et arbeidsstykke.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer Destaco låseplate (334101) for sikker feste av Destaco 334-M-50 klemme til et arbeidsstykke.
- Erstatningskrokenhet (334215-M-50) og tommelkontrollspak (334-ZB1) brukes til å erstatte de defekte eller utslitte delene av klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 334-M-50 klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 334-M-50 klemme har gjengede monteringshull på bunnen og låseplaten for rask installasjon på et vertikalt arbeidsstykke/overflate.
- Denne klemmen kan enkelt fjernes fra den monterte overflaten ved å skru av klembasen med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilby manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som Destaco 334-M-50 klemme i andre varianter?
A. Raptor Supplies leverer lignende klemmevarianter, som Destaco 334-RM-50 låseklemme med Destaco Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning. Vi tilbyr også Destaco 334-SS-M-50 låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
Sp. Er Destaco 334-M-50 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder, for eksempel standard lengde (334), 25 mm lengre enn standard lengde (334-M-25) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (334-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede et utstyrsstykke eller metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.