Destaco 503-MLBLSC vertikal hold-down klemme påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Denne modellen har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Denne klemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtagbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialet festes til en arbeidsflate. Den holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Destaco 503-MLBLSC sveisbar vertikal vippeklemme gir fleksibilitet til å plassere basen, klemarmen og håndtaket og sveise dem i hvilken som helst ønsket posisjon for å passe til forskjellige bruksområder. Den består av nøyaktig maskinerte komponenter som har herdede og slipte dreietapper og foringer. Den har et ergonomisk utformet håndtak for å minimere belastning og smerte mens du jobber. Spakhåndtaket kobler inn og frigjør klemhodet, som holder et arbeidsstykke på et arbeidsbord. Destaco 503-MLBLSC vertikal hold-down vippeklemme tilbyr klemmulighet for å redusere nødvendige fester for en bestemt applikasjon. Den kan enkelt tilpasses til arbeidsstykker i forskjellige høyder. Denne vertikale holde-ned-vippeklemmen er praktisk talt vedlikeholdsfri og krever bare noen få dråper smøreolje for å holde enheten i utmerket stand. I mellomtiden gjør det brukeren i stand til å foreta en handling uten å være bekymret for den hyppige bevegelsen av et arbeidsstykke. Det unike dreie- og spaksystemet sikrer maksimal funksjon og utmerket ytelse. Destaco 503-MLBLSC vertikal holdeklemme gir høy kraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med materialer av varierende tykkelse. Den har en kropp i smidd legert stål med en lang base og en låsefjærklemme, som sikrer håndtaket i åpen posisjon.
Bruksområder:
Destaco 503-MLBLSC sveisbar vertikal holdeklemme omfatter en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som montering, sveising og tung produksjon i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 503-MLBLSC sveisbar vertikal holdeklemme har smidd legert stålkonstruksjon for å tilby eksepsjonell styrke og strukturell stivhet og håndtere belastninger opp til 1500 lb.
- Denne klemmen kommer med herdede pivotpinner og foringer for å sikre lang levetid.
- Den kombinerer modulær konstruksjon med en fast design for å tilby muligheten til å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- Denne vertikale holde-ned-vippeklemmen kommer med en lang base og en låsefjærklemme, som fester håndtaket i åpen posisjon.
- Den består av et unikt dreie- og spaksystem for å sikre maksimal funksjon og utmerket ytelse.
- Destaco 503-MLBLSC vertikal hold-down vippeklemme har et ergonomisk utformet håndtak for å minimere belastning og smerte mens du arbeider.
- Det muliggjør høy innsatskraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med materialer av varierende tykkelse.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 503503-L: Disse rørhåndtakene er ideelle for bruk med Destaco 503-seriens vertikale holdeklemme for å forhindre ulykker på grunn av å skli eller miste grep, for å sikre høy sikkerhet under arbeid.
- Destaco 503502: Disse bunnplatene forbedrer egenskapene til Destaco 503-MLBLSC sveisbar vertikal holdeklemme. De brukes til å montere klemmen til en fast firkantet stang for å oppfylle spesifikasjonene til applikasjonen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 503-MLBLSC vertikal hold-down vippeklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 503-MLBLSC sveisbar vertikal holdeklemme har en sveisbar design som lar brukeren sveise base, klemarm og håndtak i ønsket posisjon for allsidig klemme satt opp for å møte ulike brukskrav. Vi anbefaler å sveise håndtak, klemarmer og monteringsbaser når de er demontert. I tillegg kan sveising av ikke-forvarmede deler kun gjøres med tilsetning av sveisefyllstoffer.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hvilke varianter av Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige i varianter av stål, rustfritt stål og smidd legert stål.