Destaco 501-B sveisbar vertikal holdeklemme er designet for å påføre nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Denne sveisbare vertikale vippeklemmen gir fleksibiliteten til å plassere basen, klemmearmen og håndtaket og sveise disse i hvilken som helst ønsket posisjon for å passe til forskjellige bruksområder. Den består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer, noe som sikrer maksimal funksjon og utmerket ytelse. Klemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialet skal festes til en arbeidsflate. Den holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn og er utstyrt med et ergonomisk utformet håndtak for å minimere belastning og smerte under arbeid. Håndtaket kobler inn og frigjør klemhodet, som holder et arbeidsstykke på et arbeidsbord og brukes i sveising, montering og tunge produksjonsapplikasjoner. Denne holde-ned-vippeklemmen har høy klemevne for å redusere nødvendige fester for en bestemt applikasjon. Den kan tilpasse seg arbeidsstykker i forskjellige høyder og er praktisk talt vedlikeholdsfri da den bare krever noen få dråper smøreolje for å holde klemmen i utmerket stand. Destaco 501-B klemmen gjør det mulig for brukeren å foreta en handling uten å være bekymret for den hyppige bevegelsen av et arbeidsstykke. Den har høy kraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med materialer av varierende tykkelse. Den faste utformingen av klemmen sikrer og løsner arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen.
Bruksområder:
Destaco 501-B sveisbar vertikal holdeklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som montering, sveising og tung produksjon, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 501-B sveisbar vertikal holdeklemme har en konstruksjon av smidd legert stål for å tilby eksepsjonell styrke og strukturell stivhet og håndtere belastninger på opptil 450 lb.
- Klemmen leveres med herdede dreietapper og foringer for å sikre lang levetid.
- Den kombinerer modulkonstruksjon med et fast design som gir muligheten til å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- Denne Destaco 501-B vertikale holde-ned-vippeklemmen er tilgjengelig i en dreibar base for å passe applikasjonskravene.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 503502, 501503 og 501502: Disse erstattende, kraftige klemmene forbedrer egenskapene til Detaco 501-B-klemmene med variabel slaglengde i rett linje. De brukes til høyytelsesløsninger for arbeidshold, automatisering og inneslutning.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 501-B sveisbar vertikal holdeklemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.
Installasjon:
- Destaco 501-B klemme med variabel slag og rett linje har en sveisbar design som lar brukeren sveise base, klemarm og håndtak i enhver ønsket posisjon for allsidig klemme satt opp for å møte ulike applikasjonskrav.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under produksjonsprosesser.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser en klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.